SHAW 플러그 윙-너트 기계식 확장 플러그, 1~2인치
Shaw 윙-너트 기계식 확장 플러그는 유체의 압력을 최소화하여 유체에서 증기로의 상태 변경 또는 확장을 허용합니다. 또한 원형 개구부에서 저압 씰로도 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 공칭 사이즈 | 최소 Dia. | 최대 직경 | 맥스. 배압 | 자재 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 72003 | 1 1 / 2 " | 1.44 " | 1.613 " | 머리의 5 피트 | 네오프렌 고무, 아연 도금 강철 | 윙 너트 | ₩ 87,885 | |
A | 72005 | 2" | 1.93 " | 2.162 " | 머리의 5 피트 | 네오프렌 고무, 아연 도금 강철 | 윙 너트 | ₩ 93,747 |
작동 메커니즘
- 플러그 밸브는 닫힌 위치와 열린 위치 사이에서 회전하여 흐름 채널에서 두 씰을 모두 보호합니다.
- 마모 또는 마모를 방지하기 위해 밸브가 열려 있는 동안 본체와 씰 사이에 접촉이 없습니다.
- 밸브가 닫히면 바디 시트로 확장됩니다.
특징
- Shaw 기계식 확장 플러그(72003 및 72005 모델)에는 누출을 테스트하고 파이프라인 섹션을 밀봉하기 위한 윙 너트가 있습니다.
- 우수한 강도와 내식성을 위해 네오프렌 고무가 있는 아연 도금 강철 본체가 특징입니다.
표준 및 승인
- ISO 14001
자주 묻는 질문
이 플러그가 처리할 수 있는 최대 기압은 얼마입니까?
최대 10psi의 공기압을 처리할 수 있습니다.
이 플러그 구멍의 내경은 얼마입니까?
직경이 1.44인치에서 2.14인치에 이르는 구멍이 있습니다.
기계식 확장 플러그/밸브를 어떻게 테스트합니까?
- 팽창 밸브의 활성화를 결정하기 위해 감지 전구의 온도를 높입니다.
- 또는 검사를 위해 따뜻한 물 한 컵에 떨어뜨립니다.
기계식 플러그는 어디에 있습니까?
입구와 응축기 사이의 액체 라인에 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 콘크리트 믹서 액세서리
- 리더 안경
- 스팀 테이블 음식 팬 및 삽입물
- 콜릿
- 특수 도구
- 에어 컨디셔너
- 램프
- 신발 및 신발 액세서리
- 커플링 및 어답터
- 탄소강
- NORTON ABRASIVES 퀵 체인지 샌딩 디스크
- KETT TOOLS 로터
- ANVIL 블랙 스틸 라이저 클램프
- SPEARS VALVES PVC UVR 스케줄 40 베이지 피팅 리듀싱 티, 소켓 x 소켓 x Fipt
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 80 피팅 캡, Fipt
- RIDGID 교체용 튜브 커팅 휠
- TIMKEN 단일 립 스프링 장착 오일 씰, 수소화 니트릴
- DIXON 클립 연결 끊기
- VESTIL CST-E-SS-TPR 시리즈 스테인레스 스틸 캐스터
- TSUBAKI BUS200 시리즈 캠 클러치