항목 | Cubbie 캐비닛 w / Bins |
빈 깊이 | (4) 11-1/2", (4) 11-1/2" |
빈 높이 | (4) 5-1/4", (8) 5-1/4" |
빈 너비 | (4) 16-1 / 2 ", (8) 8" |
색상 | 밝은 색 |
자재 | 라미네이트 / 플라스틱 |
선반 수 | 1 |
전반적인 깊이 | 10.5 " |
전체 높이 | 30 45 / 64 " |
전체 폭 | 34 " |
총 저장소 수 | 12 |
선박 중량 (kg) | 9.16 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 31.75 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
KBO341030PC | 파스텔 색상 | ₩ 206,085 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.