TENNSCO CVD7218 MED 회색 보관 캐비닛 24 게이지 72인치 H 18인치 D
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스토리지 캐비닛 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
조립 | 용접 |
캐비닛 색상 | 중간 회색 |
문 유형 | Clearview |
마감재 | 분말 코팅 |
계량기 | 24 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | SCS Indoor Advantage 인증 |
처리 | 하나의 |
잠금 시스템 | 3 포인트 |
자재 | 강철 |
문 수 | 2 |
서랍 수 | 0 |
선반 수 | 5 |
전반적인 깊이 | 18 " |
전체 높이 | 72 " |
전체 폭 | 36 " |
선반 용량 | 150의 파운드 |
강도 등급 | 산업(공업) |
총 서랍 수 | 0 |
선박 중량 (kg) | 58.51 |
선박 높이 (cm) | 182.88 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 조립 / 미 조립 | 조립 | 선반 용량 | 캐비닛 색상 | 계량기 | 처리 | 전반적인 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVD2470 라이트 그레이 | 36 " | 미 조립 | 미 조립 | 200의 파운드 | 라이트 그레이 | 22 | 두 | 24 " | ₩ 1,899,800 | RFQ
| |
CVDJ2478SU MED 그레이 | 48 " | 조립 된 | 용접 | 400의 파운드 | 중간 회색 | 20/22 | 두 | 24 " | ₩ 2,516,255 | RFQ
| |
CVD7224 검정 | 36 " | 조립 된 | 용접 | 200의 파운드 | 검정 | 24 | 하나의 | 24 " | ₩ 1,685,425 | RFQ
| |
CVD1870 라이트 그레이 | 36 " | 미 조립 | 미 조립 | 150의 파운드 | 라이트 그레이 | 22 | 두 | 18 " | ₩ 1,699,460 | RFQ
| |
CVDJ2478SU 검정 | 48 " | 조립 된 | 용접 | 400의 파운드 | 검정 | 20/22 | 두 | 24 " | ₩ 2,516,255 | RFQ
| |
CVDJ2478A 라이트 그레이 | 48 " | 미 조립 | 미 조립 | 400의 파운드 | 라이트 그레이 | 20/22 | 두 | 24 " | ₩ 2,282,210 | RFQ
| |
CVD1480 라이트 그레이 | 36 " | 미 조립 | 미 조립 | 200의 파운드 | 라이트 그레이 | 24 | 하나의 | 24 " | ₩ 1,561,070 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.