항목 | 열 사서함 |
박스 재질 | 알루미늄 |
색상 | 초록색 |
깊이 | 15.75 " |
문 재질 | 알류미늄 |
마감재 | 분말 코팅 |
높이 | 11.5 " |
로딩중 | 앞 |
설치 | 최근 |
순 무게 | 15의 파운드 |
문 수 | 1 |
정위 | 사각형. |
타입 | 독수리 |
폭 | 11.5 " |
선박 중량 (kg) | 6.75 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 9403200020 |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 깊이 | 높이 | 순 무게 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4140E-BGE | 베이지색 | 15.8 " | 11.5 " | 15의 파운드 | 독수리 | 11.5 " | - | RFQ
| |
4140E-BLK | 검정 | 15.75 " | 11.5 " | 15의 파운드 | 독수리 | 11.5 " | - | RFQ
| |
4140E-WHT | 백 | 15.75 " | 11.5 " | 15의 파운드 | 독수리 | 11.5 " | - | RFQ
| |
4145E-BGE | 베이지색 | 15.75 " | 13.25 " | 20의 파운드 | 독수리 잠금 | 11.25 " | - | RFQ
| |
4145E-BLK | 검정 | 15.75 " | 13.25 " | 20의 파운드 | 독수리 잠금 | 11.25 " | - | RFQ
| |
4145E-GRN | 초록색 | 15.75 " | 13.25 " | 20의 파운드 | 독수리 잠금 | 11.25 " | - | RFQ
| |
4145E-WHT | 백 | 15.75 " | 13.25 " | 20의 파운드 | 독수리 잠금 | 11.25 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.