SALSBURY INDUSTRIES 3715S-13SRP 수평 사서함 Mb1 13 문 사암 Rl 55 인치
항목: AG3JYY
모델: 3715S-13SRP크로스 참조: 33LL81
그것을 얻으십시오 May 22, 수요일
견적요청
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 22, 수요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수평 사서함 |
박스 재질 | 알루미늄 |
색상 | 사암 |
깊이 | 17 " |
문 재질 | 알류미늄 |
마감재 | 분말 코팅 |
높이 | 55 " |
로딩중 | 후방 |
설치 | 최근 |
순 무게 | 90의 파운드 |
문 수 | 13 |
정위 | 수평 |
슬롯 용량 | 10-3 / 4 "W x 3/4"H |
타입 | MB1 |
폭 | 16.38 " |
선박 중량 (kg) | 40.82 |
선박 높이 (cm) | 144.78 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 46.67 |
HS 코드 | 9403200020 |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 색상 | 깊이 | 폭 | 높이 | 항목 | 설치 | 순 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3709S-02ZRP | 프라이빗 투어 | 브론즈 | 17 " | 16.38 " | 34 " | 수평 사서함 | 최근 | 60의 파운드 | - | RFQ
| |
3710S-01ARP | MB3 | 알류미늄 | 17 " | 16.38 " | 37.5 " | 수평 사서함 | 최근 | 65의 파운드 | - | RFQ
| |
3710S-01GRP | MB3 | 덴탈 | 17 " | 16.38 " | 37.5 " | 수평 사서함 | 최근 | 65의 파운드 | - | RFQ
| |
3710S-01SRP | MB3 | 사암 | 17 " | 16.38 " | 37.5 " | 수평 사서함 | 최근 | 65의 파운드 | - | RFQ
| |
3706S-1PAFP | PL6 | 알류미늄 | 17 " | 16.38 " | 23.5 " | 수평 사서함 | 최근 | 45의 파운드 | - | RFQ
| |
3706S-1PARP | PL6 | 알류미늄 | 17 " | 16.38 " | 23.5 " | 수평 사서함 | 최근 | 45의 파운드 | - | RFQ
| |
3706S-1PGFP | PL6 | 덴탈 | 17 " | 16.38 " | 23.5 " | 수평 사서함 | 최근 | 45의 파운드 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.