SALSBURY INDUSTRIES 3475WHT 받침대 수집 상자 톨 화이트
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 받침대 수집 상자 |
박스 재질 | 알루미늄 |
색상 | 백 |
깊이 | 19 " |
문 재질 | 알류미늄 |
마감재 | 분말 코팅 |
높이 | 56.125 " |
로딩중 | 앞 |
설치 | 받침대 |
순 무게 | 100의 파운드 |
문 수 | 1 |
정위 | 수평 |
포스트 높이 | 13 " |
포스트 재료 | 알류미늄 |
포스트 두께 | 12 " |
슬롯 용량 | 12 인치 W x 7-5 / 8 H 호퍼 |
타입 | 긴 |
폭 | 17.5 " |
선박 중량 (kg) | 65.32 |
선박 높이 (cm) | 157.48 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
HS 코드 | 9403200020 |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 깊이 | 높이 | 순 무게 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3450BLK | 검정 | 19 " | 49.125 " | 90의 파운드 | 정규병 | 17.5 " | - | RFQ
| |
3450BRZ | 브론즈 | 19 " | 49.125 " | 90의 파운드 | 정규병 | 17.5 " | - | RFQ
| |
3450GRN | 초록색 | 19 " | 49.125 " | 90의 파운드 | 정규병 | 17.5 " | - | RFQ
| |
3450그리 | 회색 | 19 " | 49.125 " | 90의 파운드 | 정규병 | 17.5 " | - | RFQ
| |
3450산 | 사암 | 19 " | 49.125 " | 90의 파운드 | 정규병 | 17.5 " | - | RFQ
| |
3450 년 | 백 | 19 " | 49.125 " | 90의 파운드 | 정규병 | 17.5 " | - | RFQ
| |
3475BLK | 검정 | 19 " | 56.125 " | 100의 파운드 | 긴 | 17.5 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.