SALSBURY INDUSTRIES 3410D-06SAN 페데스탈 우편함 7 도어 샌드 65-5/8인치
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 받침대 사서함 |
박스 재질 | 알루미늄 |
색상 | 사암 |
깊이 | 19 " |
문 재질 | 알류미늄 |
마감재 | 분말 코팅 |
높이 | 65.63 " |
로딩중 | 앞 |
설치 | 받침대 |
순 무게 | 165의 파운드 |
문 수 | 7 |
정위 | 수평 |
포스트 높이 | 26 " |
포스트 재료 | 알류미늄 |
포스트 두께 | 12 " |
슬롯 용량 | 10-3 / 4 "W x 3/4"H |
타입 | 4C |
폭 | 32.25 " |
선박 중량 (kg) | 74.84 |
선박 높이 (cm) | 171.77 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 87 |
HS 코드 | 9403200020 |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 순 무게 | 문 수 | 포스트 높이 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3406S-02GRN | 초록색 | 51.625 " | 80의 파운드 | 2 | 26 " | 4C | 17.5 " | - | RFQ
| |
3406S-02GRY | 회색 | 51.625 " | 80의 파운드 | 2 | 26 " | 4C | 17.5 " | - | RFQ
| |
3406S-02산 | 사암 | 51.625 " | 80의 파운드 | 2 | 26 " | 4C | 17.5 " | - | RFQ
| |
3406S-02WHT | 백 | 51.625 " | 80의 파운드 | 2 | 26 " | 4C | 17.5 " | - | RFQ
| |
3405S-1PBLK | 검정 | 48.13 " | 60의 파운드 | 1 | 26 " | 4C | 17.5 " | - | RFQ
| |
3405S-1PBRZ | 브론즈 | 48.13 " | 60의 파운드 | 1 | 26 " | 4C | 17.5 " | - | RFQ
| |
3405S-1PGRN | 초록색 | 48.13 " | 60의 파운드 | 1 | 26 " | 4C | 17.5 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.