SALSBURY INDUSTRIES 19058-16SSC 휴대폰 보관함 8인치 D 5 1/2인치 높이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 휴대폰 사물함 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
색상 | 모래 |
깊이 | 9.25 " |
문 유형 | 알류미늄 |
마감재 | 파우더 코트 |
핸들 타입 | 알류미늄 |
높이 | 31 " |
잠금 유형 | 재설정 가능한 조합 잠금 |
사물함 구성 | (4) 와이드, (16) 사람 |
자재 | 알류미늄 |
오프닝 깊이 | 8" |
오프닝 높이 | 5.5 " |
개방 폭 | 6-1 / 2 "및 13" |
전반적인 깊이 | 9.25 " |
전체 높이 | 31 " |
전체 폭 | 30.5 " |
층 | 다섯 |
폭 | 30.5 " |
선박 중량 (kg) | 31.5 |
선박 높이 (cm) | 86.36 |
선박 길이 (cm) | 31.12 |
선박 폭 (cm) | 85.09 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 오프닝 수 | 색상 | 깊이 | 오프닝 높이 | 개방 폭 | 전반적인 깊이 | 전체 폭 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19058-25SSC | - | 모래 | 9.25 " | 5.5 " | 6.5 " | 9.25 " | 37 " | 37 " | - | RFQ
| |
19058-25GSC | - | 덴탈 | - | 5.5 " | 6.5 " | 9.25 " | 37 " | - | - | RFQ
| |
19058-25ZSC | - | 브론즈 | 9.25 " | 5.5 " | 6.5 " | 9.25 " | 37 " | 37 " | - | RFQ
| |
19058-25ASC | - | 알류미늄 | 9.25 " | 5.5 " | 6.5 " | 9.25 " | 37 " | 37 " | - | RFQ
| |
19058-20SSC | - | 모래 | 9.25 " | 5.5 " | 6.5 " | 9.25 " | 30.5 " | 30.5 " | - | RFQ
| |
19058-20GSC | - | 덴탈 | - | 5.5 " | 6.5 " | 9.25 " | 30.5 " | - | - | RFQ
| |
19058-20ZSC | - | 브론즈 | 9.25 " | 5.5 " | 6.5 " | 9.25 " | 30.5 " | 30.5 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.