SALSBURY INDUSTRIES 19045-20 휴대폰 보관함, 35.75 x 24.25 x 5.75인치 크기, 4도어 높이
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스토리지 보관함 |
깊이 | 5.75 " |
높이 | 24.25 " |
폭 | 35.75 " |
선박 중량 (kg) | 27 |
프로덕트 | 모델 | 오프닝 높이 | 색상 | 깊이 | 개방 폭 | 전반적인 깊이 | 전체 폭 | 폭 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19058-25SSK | 5.5 " | 모래 | 9.25 " | 6.5 " | 9.25 " | 37 " | 37 " | 파우더 코트 | - | RFQ
| |
19058-25GSK | 5.5 " | 덴탈 | - | 6.5 " | 9.25 " | 37 " | - | 파우더 코트 | - | RFQ
| |
19058-25ZSK | 5.5 " | 브론즈 | 9.25 " | 6.5 " | 9.25 " | 37 " | 37 " | 파우더 코트 | - | RFQ
| |
19058-25묻다 | 5.5 " | 알류미늄 | 9.25 " | 6.5 " | 9.25 " | 37 " | 37 " | 파우더 코트 | - | RFQ
| |
19058-20SSK | 5.5 " | 모래 | 9.25 " | 6.5 " | 9.25 " | 30.5 " | 30.5 " | 파우더 코트 | - | RFQ
| |
19058-20GSK | 5.5 " | 덴탈 | - | 6.5 " | 9.25 " | 30.5 " | - | 파우더 코트 | - | RFQ
| |
19058-20ZSK | 5.5 " | 브론즈 | 9.25 " | 6.5 " | 9.25 " | 30.5 " | 30.5 " | 파우더 코트 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.