항목 | 카고 스트랩 |
조정 유형 | 래칫 휠 장치 |
본체 재질 | 폴리 에스테르 |
파단 강도 | 5000의 파운드 |
색상 | 초록색 |
피팅 스타일 | 삼각형 링 |
하드웨어 재료 | 강철 |
스트랩 길이 | 9ft. |
스트랩 너비 | 2" |
UPC | 810649020617 |
작업 부하 제한 | 1666의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 1.81 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 6307909889 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 조정 유형 | 파단 강도 | 색상 | 피팅 스타일 | 스트랩 길이 | 스트랩 너비 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STP-15 | 래칫 휠 장치 | 5000의 파운드 | 노란색 | 플랫 훅 | 9ft. | 2" | 1666의 파운드 | ₩ 162,347 | ||
STP-35 | 래칫 휠 장치 | 5000의 파운드 | 파란색 | - | 9ft. | 2" | 1666의 파운드 | ₩ 375,567 | ||
STP-42-GRA | 캠 버클 | 500의 파운드 | 검정 | 악어 클립 | 40 " | 1" | 166의 파운드 | ₩ 13,125 | ||
STP-55 | 래칫 휠 장치 | 5000의 파운드 | 검정 | 봉제 루프 | 9ft. | 2" | 1666의 파운드 | ₩ 161,927 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.