항목 | 의료용 실린더 카트 |
캐스터 Dia. | 8" |
캐스터 재질 | 고무 |
색상 | 초록색 |
실린더 용량 | 6 |
깊이 | 15 " |
마감재 | 그린 파우더 코트 |
핸들 높이 | 35 " |
핸들 포함 | 가능 |
핸들 타입 | U- 핸들 |
높이 | 35 " |
부하 용량 | 250의 파운드 |
자재 | 강철 |
맥스. 탱크 Dia. 산소 | 4-1 / 2 " |
전반적인 깊이 | 18.25 " |
전체 높이 | 35 " |
전체 폭 | 21 " |
휠 베어링 | 공 |
휠 지름 | 8" |
휠 타입 | 반 공압식 |
휠 너비 | 2" |
폭 | 21 " |
선박 중량 (kg) | 12.07 |
선박 높이 (cm) | 88.39 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 53.34 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전반적인 깊이 | 캐스터 Dia. | 캐스터 재질 | 전체 높이 | 전체 폭 | 휠 베어링 | 휠 지름 | 휠 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDE-6X | 11 " | 6" | 폴리올레핀 | 38 " | 12 " | - | 6" | 플라스틱 | ₩ 134,277 | ||
MDE-4 | 18.5 " | 8" | 고무 | 35 " | 15.5 " | 공 | 8" | 반 공압식 | ₩ 715,172 | ||
MDE-12 | 23.5 " | 4" | 부드러운 고무 | 37 " | 21 " | 캐스터 | 4" | (2) 리지드, (2) 스위블 캐스터 | ₩ 1,458,380 | ||
MDE-24 | 33.25 " | 4" | 부드러운 고무 | 37 " | 34 " | 캐스터 | 4" | (2) 리지드, (2) 스위블 캐스터 | ₩ 1,617,297 | ||
MDE-50H | 37.75 " | 4" | 부드러운 고무 | 78 " | 27 " | 캐스터 | 4" | (2) 리지드, (2) 스위블 캐스터 | ₩ 2,875,145 | RFQ
| |
MM6-12 | 19.5 " | 4" | 부드러운 고무 | 38 " | 17.5 " | 캐스터 | 4" | (2) 리지드, (2) 스위블 캐스터 | ₩ 1,380,050 | ||
MM6-36 | 38.75 " | 4" | 부드러운 고무 | 38 " | 17.75 " | 캐스터 | 4" | (2) 리지드, (2) 스위블 캐스터 | ₩ 1,890,682 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.