항목 | 의료용 실린더 카트 |
캐스터 Dia. | 6" |
캐스터 재질 | 폴리올레핀 |
색상 | 은 |
실린더 용량 | 1 |
마감재 | 그린 파우더 코트 |
핸들 높이 | 38 " |
핸들 포함 | 가능 |
핸들 타입 | 단일 그립 |
높이 | 38 " |
부하 용량 | 100의 파운드 |
자재 | 강철 |
맥스. 탱크 Dia. 산소 | 4-1 / 2 " |
전반적인 깊이 | 11 " |
전체 높이 | 38 " |
전체 폭 | 12 " |
UPC | 810649020174 |
휠 지름 | 6" |
휠 타입 | 플라스틱 |
휠 너비 | 2" |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 2.16 |
선박 높이 (cm) | 98.55 |
선박 길이 (cm) | 32.51 |
선박 폭 (cm) | 29.72 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전반적인 깊이 | 캐스터 Dia. | 캐스터 재질 | 전체 높이 | 전체 폭 | 휠 베어링 | 휠 지름 | 휠 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDE-4 | 18.5 " | 8" | 고무 | 35 " | 15.5 " | 공 | 8" | 반 공압식 | ₩ 689,325 | ||
MDE-6 | 18.25 " | 8" | 고무 | 35 " | 21 " | 공 | 8" | 반 공압식 | ₩ 734,370 | ||
MDE-12 | 23.5 " | 4" | 부드러운 고무 | 37 " | 21 " | 캐스터 | 4" | (2) 리지드, (2) 스위블 캐스터 | ₩ 1,405,670 | ||
MDE-24 | 33.25 " | 4" | 부드러운 고무 | 37 " | 34 " | 캐스터 | 4" | (2) 리지드, (2) 스위블 캐스터 | ₩ 1,558,847 | ||
MDE-50H | 37.75 " | 4" | 부드러운 고무 | 78 " | 27 " | 캐스터 | 4" | (2) 리지드, (2) 스위블 캐스터 | ₩ 2,771,212 | RFQ
| |
MM6-12 | 19.5 " | 4" | 부드러운 고무 | 38 " | 17.5 " | 캐스터 | 4" | (2) 리지드, (2) 스위블 캐스터 | ₩ 1,330,175 | ||
MM6-36 | 38.75 " | 4" | 부드러운 고무 | 38 " | 17.75 " | 캐스터 | 4" | (2) 리지드, (2) 스위블 캐스터 | ₩ 1,822,345 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.