항목 | 유압 커플러 바디 |
본체 재질 | 강철 |
몸 사이즈 | 1 / 4 " |
연결 유형 | FNPT |
마감재 | 평원 |
유량 | 3gpm |
길이 | 1 15 / 16 " |
잠금 장치 | 푸시 / 풀 |
최대. 압력 | 3000의 PSI |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 250도 F |
파커 인터체인지 | 4050-2P |
파이오니어 인터체인지 | 4050-2P |
파이프 크기 NPT | 1/4 |
봉 | 캡 티브 밸브 |
씰 재질 | 부나 N |
씰 타입 | 캡 티브 밸브 |
끄다 | 두 |
슬리브 소재 | 강철 |
온도. 범위 | -40 ~ 250 F |
스레드 크기 | 1 / 4 "-18 |
타입 | 커플러 (본체) |
밸브 디자인 | 아가 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7307995045 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 유량 | 항목 | 파커 인터체인지 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S41-2P | 6gpm | 유압 커플러 니플 | 4010-2P | 커플러 플러그 (니플) | ₩ 30,030 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.