BALDOR MOTOR 농업용 모터, 단상, 발 장착형
필터
베이스 : RG , 수업: 주식 , 인클로저: 테프씨 ,Hz: 60 , 장착: F1 , 극 수: 04 , 단계: 1 , RPM: 1725
스타일 | 모델 | 역률 | A | 고장 토크 | 개정 | 온도 오르기 | 타입 | 전압 | Frame | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FDL3501M | 60 | 6/3 | 2.95 LB-FT | V | 73도 C | 3414L | 115/230 | 56 | ₩ 1,752,061 | |
A | FDL3504M | 66 | 7.4/3.7 | 4.13 LB-FT | AA | 77도 C | 3421L | 115/230 | 56 | ₩ 2,045,629 | |
B | FDL3507M | 75 | 8.8/4.4 | 7 LB-FT | AC | 74 ° C | 3432LC | 115/230 | 56 | ₩ 2,402,654 | |
A | FDL3510M | 78 | 11.8/5.9 | 7.19 LB-FT | A | 99도 C | 3528L | 115/230 | 56H | ₩ 2,719,665 | |
A | FDL3510TM | 78 | 11.8/5.9 | 7.19 LB-FT | B | 99도 C | 3528L | 115/230 | 143T | ₩ 2,719,665 | |
B | FDL3514M | 96 | 12.4 / 6.8-6.2 | 12.1 LB-FT | B | - | 3532LC | 115 / 208-230 | 56H | ₩ 3,060,247 | |
B | FDL3514TM | 96 | 12.4 / 6.8-6.2 | 12.1 LB-FT | E | - | 3532LC | 115 / 208-230 | 145T | ₩ 3,067,272 | |
B | FDL3516TM | 99 | 8.6-8.3 | 14.5 LB-FT | AQ | 89 ° C | 3535LC | 208-230 | 56HZ | ₩ 4,328,469 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 작업장 상자
- 밀어서 튜브 피팅 액세서리 연결
- 진공 버퍼
- 실험실 보관 및 운반 용기
- 전압 센서 릴레이
- 욕조 / 수도꼭지
- 릴레이
- 호흡보호구
- 페인트 믹서 셰이커 및 액세서리
- 작업장 조명 설치/고정/부품들
- THYSSENKRUPP MATERIALS 정사각형 주식, 구리
- VULCAN HART 피팅
- DURHAM MANUFACTURING 페그보드 캐비닛
- BALDOR MOTOR Super-E HVAC 모터, XNUMX상, 발 장착형
- KERN AND SOHN ORA-A 시리즈 접촉 액체
- SIGNODE 스트랩
- DELTA 카트리지
- GRAINGER 센서
- BROWNING SD 유형, 빠른 분리 부싱
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E24 크기, MDVD 이중 감속 감속기