항목 | 농장 의무 모터 |
A | 11.8/5.9 |
Base | RG |
고장 토크 | 7.19 LB-FT |
클래스 | 주식 |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 56H |
완전 부하 토크 | 2.99 LB-FT |
HP | 1 |
Hz | 60 |
격리 | F |
리드 | 4 # 16 A & J, 2 # 18 B PH, 1 # 14 # 4TH |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 3.48 A |
극 수 | 04 |
산출 | 1 |
상 | 1 |
역률 | 78 |
개정 | A |
RPM | 1725 |
온도 오르기 | 99도 C |
타입 | 3528L |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 18.45 |
선박 높이 (cm) | 33.33 |
선박 길이 (cm) | 49.21 |
선박 폭 (cm) | 34.93 |
HS 코드 | 85015220 |
원산지 | US |
모델 | 역률 | A | 고장 토크 | 개정 | 온도 오르기 | 타입 | 전압 | Frame | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL3501M | 60 | 6/3 | 2.95 LB-FT | V | 73도 C | 3414L | 115/230 | 56 | ₩ 954,879 | |
FDL3504M | 66 | 7.4/3.7 | 4.13 LB-FT | AA | 77도 C | 3421L | 115/230 | 56 | ₩ 2,548,192 | |
FDL3507M | 75 | 8.8/4.4 | 7 LB-FT | AC | 74 ° C | 3432LC | 115/230 | 56 | ₩ 1,252,405 | |
FDL3510TM | 78 | 11.8/5.9 | 7.19 LB-FT | B | 99도 C | 3528L | 115/230 | 143T | ₩ 1,482,240 | |
FDL3514M | 96 | 12.4 / 6.8-6.2 | 12.1 LB-FT | B | - | 3532LC | 115 / 208-230 | 56H | ₩ 1,650,897 | |
FDL3514TM | 96 | 12.4 / 6.8-6.2 | 12.1 LB-FT | E | - | 3532LC | 115 / 208-230 | 145T | ₩ 1,653,785 | |
FDL3516TM | 99 | 8.6-8.3 | 14.5 LB-FT | AQ | 89 ° C | 3535LC | 208-230 | 56HZ | ₩ 1,425,777 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.