그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 화재 경보 휴식 유리 커버 |
뒤 | 엽니다 |
색상 | 빨간색 |
깊이 | 1.5 " |
높이 | 9" |
실내 / 실외 | 옥내의 |
자재 | 폴리 카보네이트 / 유리 |
설치 | 표면 |
온도 운영. | 화씨 -40 ~ 250도 |
폭 | 6.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.72 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 28.45 |
선박 폭 (cm) | 19.3 |
HS 코드 | 8531100045 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
STI-4130 | 3.5 " | ₩ 147,420 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.