그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가청 및 스트로브 가드 |
뒤 | 도관 녹아웃으로 열기 |
색상 | 초기화 |
깊이 | 5.75 " |
높이 | 8.5 " |
실내 / 실외 | 옥내의 |
자재 | 폴리 카보네이트 |
설치 | 표면 |
온도 운영. | 화씨 -40 ~ 250도 |
폭 | 6.5 " |
선박 중량 (kg) | 1.23 |
선박 높이 (cm) | 16.76 |
선박 길이 (cm) | 27.18 |
선박 폭 (cm) | 23.11 |
HS 코드 | 8531909000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 설치 | 뒤 | 색상 | 폭 | 깊이 | 지름 | 높이 | 실내 / 실외 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STI-1210E | 플러시 | 엽니다 | 초기화 | 6.5 " | 4" | - | 8.5 " | 옥내의 | ₩ 85,277 | ||
STI-1221D | 표면 | 도관 녹아웃으로 열기 | 초기화 | 6.5 " | 5.75 " | - | 8.5 " | 옥내의 | ₩ 113,207 | ||
STI-1221E | 플러시 | 엽니다 | 초기화 | 6.5 " | 4" | - | 8.5 " | 옥내의 | ₩ 91,577 | ||
STI-1217 | 표면 | 엽니다 | 초기화 | 8.5 " | 4.5 " | 9.375 " | 8.5 " | 옥내의 | ₩ 98,472 | ||
STI-9720 | 표면 | 엽니다 | 백 | 9 1 / 3 " | 5" | - | 6.125 " | 실내 / 실외 | ₩ 82,180 | ||
STI-9614 | 표면 | 엽니다 | 백 | 7.88 " | 6" | 7.875 " | 7.875 " | 실내 / 실외 | ₩ 70,665 | ||
STI-9615 | 표면 | 엽니다 | 백 | 3.75 " | 3.5 " | 3.75 " | 3.75 " | 실내 / 실외 | ₩ 69,387 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.