플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

RULAND MANUFACTURING WCL-10-SS 샤프트 칼라 클램프 1pc 5/8 인치 303 스테인레스 스틸 | AF9YGM 30VU56

RULAND MANUFACTURING WCL-10-SS 샤프트 칼라 클램프 1개 5/8인치 303 스테인리스 스틸

재고 있음 있음
항목: AF9YGM 모델: WCL-10-SS크로스 참조: 30VU56

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 207,497 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목샤프트 칼라
보어 직경.5 / 8 "
클리어런스 Dia.88.8mm
칼라 스타일집게
치수 유형ㅁㄴㅇㄹ
자재303 스테인레스 스틸
조각 수1
작동 온도 범위-40도 ~ 350도 F
외부 Dia.82mm
나사 재질스테인리스 강
나사 크기# 10-32
19mm

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.11
선박 높이 (cm)2.29
선박 길이 (cm)12.7
선박 폭 (cm)7.62
HS 코드8483608000

제품 변형

프로덕트모델보어 직경.클리어런스 Dia.자재작동 온도 범위외부 Dia.나사 재질나사 크기가격
RULAND MANUFACTURING WCL-10-F 샤프트 칼라 클램프 1pc 5/8 인치 스틸 | AF9YGL 30VU55 WCL-10-F19mm5 / 8 "84.7mm흑색 산화물 1215 무연 강철-40도 ~ 350도 F78mm합금강# 10-32₩ 83,300
RULAND MANUFACTURING WCL-12-F 샤프트 칼라 클램프 1pc 3/4 인치 스틸 | AF9YGN 30VU57 WCL-12-F19mm3 / 4 "88.8mm흑색 산화물 1215 무연 강철-40도 ~ 350도 F82mm합금강1 / 4 "-28₩ 81,515
RULAND MANUFACTURING WCL-12-SS 샤프트 칼라 클램프 1pc 3/4 인치 303 스테인레스 스틸 | AF9YGP 30VU58 WCL-12-SS9mm3 / 4 "20.8mm303 스테인레스 스틸-40도 ~ 350도 F16 mm스테인리스 강1 / 4 "-28₩ 209,422
RULAND MANUFACTURING WCL-14-F 샤프트 칼라 클램프 1pc 7/8 인치 스틸 | AF9YGQ 30VU59 WCL-14-F9mm7 / 8 "22.4mm흑색 산화물 1215 무연 강철-40도 ~ 350도 F18mm합금강1 / 4 "-28₩ 113,277
RULAND MANUFACTURING WCL-14-SS 샤프트 칼라 클램프 1pc 7/8 인치 303 스테인레스 스틸 | AF9YGR 30VU60 WCL-14-SS9mm7 / 8 "22.4mm303 스테인레스 스틸-40도 ~ 350도 F18mm스테인리스 강1 / 4 "-28₩ 278,302
RULAND MANUFACTURING WCL-16-F 샤프트 칼라 클램프 1pc 1 인치 스틸 | AF9YGT 30VU61 WCL-16-F9mm1"22.4mm흑색 산화물 1215 무연 강철-40도 ~ 350도 F18mm합금강1 / 4 "-28₩ 104,650
RULAND MANUFACTURING WCL-16-SS 샤프트 칼라 클램프 1pc 1 인치 303 스테인레스 스틸 | AF9YGU 30VU62 WCL-16-SS9mm1"22.4mm303 스테인레스 스틸-40도 ~ 350도 F18mm스테인리스 강1 / 4 "-28₩ 273,000

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

RULAND MANUFACTURING WCL-10-SS 샤프트 칼라 클램프 1개 5/8인치 303 스테인리스 스틸
₩ 207,497 /단위