그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샤프트 칼라 |
보어 직경. | 5.25 " |
클리어런스 Dia. | 7.254 " |
칼라 스타일 | 집게 |
치수 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
자재 | 흑색 산화물 1215 무연 강철 |
조각 수 | 2 |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 350도 F |
외부 Dia. | 7" |
나사 재질 | 합금강 |
나사 크기 | 1 / 2 "-20 |
폭 | 1.38 " |
선박 중량 (kg) | 2.96 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8483608000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.