플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

RULAND MANUFACTURING PSR12-2.5-2-A 커플 링 4 빔 고정 나사 5/32 인치 x 1/8 인치 | AF9WAF 30VE23

RULAND MANUFACTURING PSR12-2.5-2-A 커플링 4 빔 고정 나사 5/32인치 x 1/8인치

재고 있음 있음
항목: AF9WAF 모델: PSR12-2.5-2-A크로스 참조: 30VE23

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 93,205 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목모션 제어 커플 링
보어 직경.5/32 x 1/8 "
클리어런스 Dia.22.2mm
마감재 빛나는
보어를 통한 길이9.8mm
자재알류미늄
맥스. 각도 오정렬3 학위
맥스. 축 방향 오정렬 (인치)+ 0.005
맥스. 구경0.156 "
맥스. 평행 오정렬 (인치)0.008
최대 RPM6000
맥스. 온도 범위 (F)225 학위
최소 구경0.125 "
외부 Dia.19.1mm
전체 길이22.9mm
나사 크기M4mm
나사 유형고정 나사
세트 스크류 위치2 (120도)
크기PSR12
스타일4- 빔 고정 나사
토크17파운드
비틀림 강성 (Deg./In.-Lbs.)0.26

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.05
선박 높이 (cm)2.29
선박 길이 (cm)12.7
선박 폭 (cm)7.62
HS 코드8483608000

제품 변형

프로덕트모델맥스. 온도 범위 (F)보어 직경.클리어런스 Dia.최소 구경외부 Dia.전체 길이나사 크기크기가격
RULAND MANUFACTURING PSMR10-3-3-A 커플 링 4 빔 고정 나사 보어 3 x 3 Mm | AB8XZV 2AEB9 PSMR10-3-3-A2253 X 3 mm9.50mm-9.50mm14.3mmM2mm-₩ 90,895
RULAND MANUFACTURING PSMR13-3-3-A 커플 링 4 빔 고정 나사 보어 3 x 3 Mm | AB8XZX 2AEC2 PSMR13-3-3-A2253 X 3 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2mm-₩ 92,295
RULAND MANUFACTURING PSMR13-4-4-A 커플 링 4 빔 고정 나사 보어 4 x 4 Mm | AB8XZZ 2AEC4 PSMR13-4-4-A2254 X 4 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2mm-₩ 91,752
RULAND MANUFACTURING PSMR13-5-4-A 커플 링 4 빔 고정 나사 보어 5 x 4 Mm | AB8YAB 2AEC6 PSMR13-5-4-A2255 X 4 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2mm-₩ 78,820
RULAND MANUFACTURING PSMR16-3-3-A 커플 링 4 빔 고정 나사 보어 3 x 3 Mm | AB8YAD 2AEC8 PSMR16-3-3-A2253 X 3 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3mm-₩ 89,040
RULAND MANUFACTURING PSMR16-4-3-A 커플 링 4 빔 고정 나사 보어 4 x 3 Mm | AB8YAF 2AED1 PSMR16-4-3-A2254 X 3 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3mm-₩ 89,040
RULAND MANUFACTURING PSMR16-4-4-A 커플 링 4 빔 고정 나사 보어 4 x 4 Mm | AB8YAH 2AED3 PSMR16-4-4-A2254 X 4 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3mm-₩ 89,040

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

RULAND MANUFACTURING PSR12-2.5-2-A 커플링 4 빔 고정 나사 5/32인치 x 1/8인치
₩ 93,205 /단위