RULAND MANUFACTURING P 시리즈 4 빔 커플링
스타일 | 모델 | 맥스. 온도 범위 (F) | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 최소 구경 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 나사 크기 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PSMR29-12-6-A | 225 | 12 X 6 mm | 28.60mm | - | 28.60mm | 38.1mm | M5mm | - | ₩ 121,607 | |
A | PSMR29-12-8-A | 225 | 12 X 8 mm | 28.60mm | - | 28.60mm | 38.1mm | M5mm | - | ₩ 121,607 | |
A | PSMR25-10-8-A | 225 | 10 X 8 mm | 25.40mm | - | 25.4mm | 31.8mm | M4mm | - | ₩ 100,222 | |
A | PSMR19-6-4-A | 225 | 6 X 4 mm | 19.10mm | - | 19.10mm | 22.9mm | M4mm | - | ₩ 84,297 | |
A | PSMR19-6-3-A | 225 | 6 X 3 mm | 19.10mm | - | 19.10mm | 22.9mm | M4mm | - | ₩ 84,297 | |
A | PSMR19-5-4-A | 225 | 5 X 4 mm | 19.10mm | - | 19.10mm | 22.9mm | M4mm | - | ₩ 84,297 | |
A | PSMR16-3-3-A | 225 | 3 X 3 mm | 15.90mm | - | 15.90mm | 20.3mm | M3mm | - | ₩ 80,535 | |
A | PSMR13-5-4-A | 225 | 5 X 4 mm | 12.70mm | - | 12.70mm | 19.1mm | M2mm | - | ₩ 71,295 | |
A | PSMR13-3-3-A | 225 | 3 X 3 mm | 12.70mm | - | 12.70mm | 19.1mm | M2mm | - | ₩ 83,475 | |
A | PSMR10-3-3-A | 225 | 3 X 3 mm | 9.50mm | - | 9.50mm | 14.3mm | M2mm | - | ₩ 82,215 | |
A | PSMR29-12-12-A | 225 | 12 X 12 mm | 28.60mm | - | 28.60mm | 38.1mm | M5mm | - | ₩ 121,607 | |
A | PSMR29-10-10-A | 225 | 10 X 10 mm | 28.60mm | - | 28.60mm | 38.1mm | M5mm | - | ₩ 121,607 | |
A | PSMR29-12-10-A | 225 | 12 X 10 mm | 28.60mm | - | 28.60mm | 38.1mm | M5mm | - | ₩ 121,607 | |
A | PSMR29-10-8-A | 225 | 10 X 8 mm | 28.60mm | - | 28.60mm | 38.1mm | M5mm | - | ₩ 121,607 | |
A | PSMR29-10-6-A | 225 | 10 X 6 mm | 28.60mm | - | 28.60mm | 38.1mm | M5mm | - | ₩ 121,607 | |
A | PSMR25-8-6-A | 225 | 8 X 6 mm | 25.40mm | - | 25.4mm | 31.8mm | M4mm | - | ₩ 100,222 | |
A | PSMR25-10-6-A | 225 | 10 X 6 mm | 25.40mm | - | 25.4mm | 31.8mm | M4mm | - | ₩ 100,222 | |
A | PSMR19-4-3-A | 225 | 4 X 3 mm | 19.10mm | - | 19.10mm | 22.9mm | M4mm | - | ₩ 84,297 | |
A | PSMR16-4-4-A | 225 | 4 X 4 mm | 15.90mm | - | 15.90mm | 20.3mm | M3mm | - | ₩ 80,535 | |
A | PSMR16-4-3-A | 225 | 4 X 3 mm | 15.90mm | - | 15.90mm | 20.3mm | M3mm | - | ₩ 80,535 | |
A | PSMR13-4-4-A | 225 | 4 X 4 mm | 12.70mm | - | 12.70mm | 19.1mm | M2mm | - | ₩ 82,985 | |
A | PSMR29-8-6-A | 225 | 8 X 6 mm | 28.60mm | - | 28.60mm | 38.1mm | M5mm | - | ₩ 121,607 | |
A | PSMR29-8-8-A | 225 | 8 X 8 mm | 28.60mm | - | 28.60mm | 38.1mm | M5mm | - | ₩ 121,607 | |
A | PSMR25-6-6-A | 225 | 6 X 6 mm | 25.40mm | - | 25.4mm | 31.8mm | M4mm | - | ₩ 100,222 | |
A | PSMR16-5-3-A | 225 | 5 X 3 mm | 15.90mm | - | 15.90mm | 20.3mm | M3mm | - | ₩ 80,535 | |
A | PSMR16-5-4-A | 225 | 5 X 4 mm | 15.90mm | - | 15.90mm | 20.3mm | M3mm | - | ₩ 80,535 | |
A | PSMR19-6-5-A | 225 | 6 X 5 mm | 19.10mm | - | 19.10mm | 22.9mm | M4mm | - | ₩ 84,297 | |
A | PSMR19-6-6-A | 225 | 6 X 6 mm | 19.10mm | - | 19.10mm | 22.9mm | M4mm | - | ₩ 84,297 | |
A | PSMR25-8-8-A | 225 | 8 X 8 mm | 25.40mm | - | 25.4mm | 31.8mm | M4mm | - | ₩ 100,222 | |
A | PSMR19-4-4-A | 225 | 4 X 4 mm | 19.10mm | - | 19.10mm | 22.9mm | M4mm | - | ₩ 84,297 | |
A | PSMR16-5-5-A | 225 | 5 X 5 mm | 15.90mm | - | 15.90mm | 20.3mm | M3mm | - | ₩ 80,535 | |
A | PSMR19-5-5-A | 225 | 5 X 5 mm | 19.10mm | - | 19.10mm | 22.9mm | M4mm | - | ₩ 84,297 | |
A | PSMR19-5-3-A | 225 | 5 X 3 mm | 19.10mm | - | 19.10mm | 22.9mm | M4mm | - | ₩ 84,297 | |
A | PSMR25-10-10-A | 225 | 10 X 10 mm | 25.40mm | - | 25.4mm | 31.8mm | M4mm | - | ₩ 100,222 | |
A | PSMR25-9-8-A | 225 학위 | 9의 mm X 8 mm | 31.8mm | 8 mm | 25.4mm | 31.8mm | M4mm | PSMR25 | ₩ 100,222 | |
B | PSMR32-12-12-A | 225 학위 | 12의 mm X 12 mm | 28.6mm | 12 mm | 31.8mm | 38.1mm | M6mm | PSMR32 | ₩ 147,227 | |
B | PSMR29-12-9-A | 225 학위 | 12의 mm X 9 mm | 22.2mm | 9mm | 28.6mm | 38.1mm | M5mm | PSMR29 | ₩ 121,607 | |
B | PSMR29-9-6-A | 225 학위 | 9의 mm X 6 mm | 25.4mm | 6 mm | 28.6mm | 38.1mm | M5mm | PSMR29 | ₩ 121,607 | |
A | PSMR19-3-3-A | 225 학위 | 3의 mm X 3 mm | 22.2mm | 3 mm | 19.1mm | 22.9mm | M4mm | PSMR19 | ₩ 84,297 | |
B | PSMR32-8-6-A | 225 학위 | 8의 mm X 6 mm | 31.8mm | 6 mm | 31.8mm | 38.1mm | M6mm | PSMR32 | ₩ 147,227 | |
B | PSMR32-7-7-A | 225 학위 | 7의 mm X 7 mm | 31.8mm | 7mm | 31.8mm | 38.1mm | M6mm | PSMR32 | ₩ 147,227 | |
B | PSMR32-6-6-A | 225 학위 | 6의 mm X 6 mm | 31.8mm | 6 mm | 31.8mm | 38.1mm | M6mm | PSMR32 | ₩ 147,227 | |
B | PSMR32-7-6-A | 225 학위 | 7의 mm X 6 mm | 31.8mm | 6 mm | 31.8mm | 38.1mm | M6mm | PSMR32 | ₩ 147,035 | |
B | PSMR29-9-7-A | 225 학위 | 9의 mm X 7 mm | 25.4mm | 7mm | 28.6mm | 38.1mm | M5mm | PSMR29 | ₩ 121,607 | |
B | PSMR29-8-7-A | 225 학위 | 8의 mm X 7 mm | 25.4mm | 7mm | 28.6mm | 38.1mm | M5mm | PSMR29 | ₩ 121,607 | |
A | PSMR22-8-5-A | 225 학위 | 8의 mm X 5 mm | 28.6mm | 5 mm | 22.2mm | 27mm | M4mm | PSMR22 | ₩ 98,139 | |
B | PSMR29-12-11-A | 225 학위 | 12의 mm X 11 mm | 19.1mm | 11 mm | 28.6mm | 38.1mm | M5mm | PSMR29 | ₩ 121,257 | |
B | PSMR32-12-11-A | 225 학위 | 12의 mm X 11 mm | 28.6mm | 11 mm | 31.8mm | 38.1mm | M6mm | PSMR32 | ₩ 147,227 | |
A | PSMR25-9-7-A | 225 학위 | 9의 mm X 7 mm | 31.8mm | 7mm | 25.4mm | 31.8mm | M4mm | PSMR25 | ₩ 99,802 | |
B | PSMR29-11-9-A | 225 학위 | 11의 mm X 9 mm | 19.1mm | 9mm | 28.6mm | 38.1mm | M5mm | PSMR29 | ₩ 121,607 | |
A | PSMR22-8-7-A | 225 학위 | 8의 mm X 7 mm | 31.8mm | 7mm | 22.2mm | 27mm | M4mm | PSMR22 | ₩ 97,650 | |
B | PSMR32-9-7-A | 225 학위 | 9의 mm X 7 mm | 31.8mm | 7mm | 31.8mm | 38.1mm | M6mm | PSMR32 | ₩ 147,035 | |
A | PSMR22-8-8-A | 225 학위 | 8의 mm X 8 mm | 31.8mm | 8 mm | 22.2mm | 27mm | M4mm | PSMR22 | ₩ 98,139 | |
B | PSMR29-11-7-A | 225 학위 | 11의 mm X 7 mm | 15.90mm | 7mm | 28.6mm | 38.1mm | M5mm | PSMR29 | ₩ 121,257 | |
B | PSMR29-11-6-A | 225 학위 | 11의 mm X 6 mm | 15.90mm | 6 mm | 28.6mm | 38.1mm | M5mm | PSMR29 | ₩ 121,257 | |
B | PSMR32-10-7-A | 225 학위 | 10의 mm X 7 mm | 28.6mm | 7mm | 31.8mm | 38.1mm | M6mm | PSMR32 | ₩ 147,227 | |
B | PSMR29-11-11-A | 225 학위 | 11의 mm X 11 mm | 15.90mm | 11 mm | 28.6mm | 38.1mm | M5mm | PSMR29 | ₩ 121,257 | |
A | PSMR25-8-7-A | 225 학위 | 8의 mm X 7 mm | 31.8mm | 7mm | 25.4mm | 31.8mm | M4mm | PSMR25 | ₩ 100,222 | |
A | PSMR25-9-9-A | 225 학위 | 9의 mm X 9 mm | 31.8mm | 9mm | 25.4mm | 31.8mm | M4mm | PSMR25 | ₩ 99,802 | |
B | PSMR29-7-7-A | 225 학위 | 7의 mm X 7 mm | 22.2mm | 7mm | 28.6mm | 38.1mm | M5mm | PSMR29 | ₩ 121,607 | |
A | PSR12-2.5-2-A | 225 학위 | 5/32 x 1/8 " | 22.2mm | 0.125 " | 19.1mm | 22.9mm | M4mm | PSR12 | ₩ 84,297 |
P 시리즈 4 빔 커플링
Ruland Manufacturing P 시리즈 4 빔 커플링은 로봇, 컴퓨터, 측정 장치 및 의료 장비를 실행하는 데 사용됩니다. 이 커플링은 제로 백래시를 제공하고 6000rpm의 최대 속도에서 작동하는 장치의 진동을 최소화하기 위한 균형 잡힌 설계가 특징입니다. 내부식성을 위해 알루미늄/스테인리스 스틸로 만들어졌으며 최대 3도의 각도 오정렬을 수정합니다. 이 모션 제어 커플링은 5.5~92인치-파운드 범위의 토크를 제공하고 최대 화씨 350도까지 견딜 수 있습니다. 변형은 0.75~31.8인치 범위의 외경으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 밴드 톱날
- 래치
- 튜브 및 코일 청소 장비
- 러그 너트 렌치
- 코일 및 카펫 리프팅 램
- 비닐
- 여과기
- 실내공기질 테스터
- 직업 사이트 조명
- 체인 및 공구
- POWER FIRST 열수축 나일론 절연 수형 단로기
- GEORG FISCHER Schedule 80 CPVC 파이프, 나사산 없음
- AKRO-MILS 30120 선반 상자
- DIXON Dqc St- 시리즈 더스트 캡
- 3M PAPR 시스템, 범용, 벨트 장착
- WOODHEAD 130155 시리즈 플랜지 인렛
- HELICOIL 높은 나선형 플루트 바닥 탭, UNF, 3B
- SPEARS VALVES CPVC 프리미엄 작동식 공압식 다이어프램 밸브, 소켓, FKM O-링
- APPROVED VENDOR 드럼 플러그
- SMC VALVES Amg 시리즈 주변 건조기