그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모션 제어 커플 링 |
보어 직경. | 12의 mm X 12 mm |
클리어런스 Dia. | 19.1mm |
마감재 | 빛나는 |
보어를 통한 길이 | 17.02mm |
자재 | 스테인리스 강 |
맥스. 각도 오정렬 | 3 학위 |
맥스. 축 방향 오정렬 (인치) | + 0.01 |
맥스. 구경 | 12 |
맥스. 구경 | 12 mm |
맥스. 평행 오정렬 (인치) | 0.015 |
최대 RPM | 6000 |
맥스. 온도 범위 (F) | 350 학위 |
최소 구경 | 12 mm |
외부 Dia. | 28.6mm |
전체 길이 | 38.1mm |
나사 크기 | M5mm |
나사 유형 | 고정 나사 |
세트 스크류 위치 | 2 (120도) |
크기 | PSMR29 |
스타일 | 4- 빔 고정 나사 |
토크 | 46파운드 |
비틀림 강성 (Deg./In.-Lbs.) | 0.111 |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8483608000 |
모델 | 맥스. 온도 범위 (F) | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 최소 구경 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 나사 크기 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSMR10-3-3-A | 225 | 3 X 3 mm | 9.50mm | - | 9.50mm | 14.3mm | M2mm | - | ₩ 90,895 | |
PSMR13-3-3-A | 225 | 3 X 3 mm | 12.70mm | - | 12.70mm | 19.1mm | M2mm | - | ₩ 92,295 | |
PSMR13-4-4-A | 225 | 4 X 4 mm | 12.70mm | - | 12.70mm | 19.1mm | M2mm | - | ₩ 91,752 | |
PSMR13-5-4-A | 225 | 5 X 4 mm | 12.70mm | - | 12.70mm | 19.1mm | M2mm | - | ₩ 78,820 | |
PSMR16-3-3-A | 225 | 3 X 3 mm | 15.90mm | - | 15.90mm | 20.3mm | M3mm | - | ₩ 89,040 | |
PSMR16-4-3-A | 225 | 4 X 3 mm | 15.90mm | - | 15.90mm | 20.3mm | M3mm | - | ₩ 89,040 | |
PSMR16-4-4-A | 225 | 4 X 4 mm | 15.90mm | - | 15.90mm | 20.3mm | M3mm | - | ₩ 89,040 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.