그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모션 제어 커플 링 |
보어 직경. | 5/16 x 1/4 " |
클리어런스 Dia. | 19.1mm |
마감재 | 빛나는 |
보어를 통한 길이 | 11.43mm |
자재 | 스테인리스 강 |
맥스. 각도 오정렬 | 3 학위 |
맥스. 축 방향 오정렬 (인치) | + 0.005 |
맥스. 구경 | 0.313 " |
맥스. 평행 오정렬 (인치) | 0.008 |
최대 RPM | 6000 |
맥스. 온도 범위 (F) | 350 학위 |
최소 구경 | 0.25 " |
외부 Dia. | 22.2mm |
전체 길이 | 27mm |
나사 크기 | M3mm |
나사 유형 | 캡 나사 |
크기 | PCR14 |
스타일 | 4 빔 클램프 |
토크 | 22파운드 |
비틀림 강성 (Deg./In.-Lbs.) | 0.135 |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8483608000 |
모델 | 맥스. 평행 오정렬 (인치) | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 맥스. 온도 범위 (F) | 최소 구경 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCMR13-3-3-A | 0.008 | 3 X 3 mm | 12.70mm | 225 | - | 12.70mm | 19.1mm | M2mm | ₩ 110,075 | |
PCMR13-4-4-A | 0.008 | 4 X 4 mm | 12.70mm | 225 | - | 12.70mm | 19.1mm | M2mm | ₩ 93,957 | |
PCMR16-5-4-A | 0.008 | 5 X 4 mm | 15.90mm | 225 | - | 15.90mm | 20.3mm | M2mm | ₩ 106,015 | |
PCMR16-5-5-A | 0.008 | 5 X 5 mm | 15.90mm | 225 | - | 15.90mm | 20.3mm | M2mm | ₩ 106,015 | |
PCMR19-4-3-A | 0.008 | 4 X 3 mm | 19.10mm | 225 | - | 19.10mm | 22.9mm | M2.5mm | ₩ 108,430 | |
PCMR19-4-4-A | 0.008 | 4 X 4 mm | 19.10mm | 225 | - | 19.10mm | 22.9mm | M2.5mm | ₩ 108,430 | |
PCMR19-5-3-A | 0.008 | 5 X 3 mm | 19.10mm | 225 | - | 19.10mm | 22.9mm | M2.5mm | ₩ 108,430 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.