플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

RULAND MANUFACTURING PCR10-2.5-2-SS 커플링 4 빔 클램프 5/32인치 x 1/8인치 | AF9VPD 30VA71

RULAND MANUFACTURING PCR10-2.5-2-SS 커플링 4 빔 클램프 5/32인치 x 1/8인치

재고 있음 있음
항목: AF9VPD 모델: PCR10-2.5-2-SS크로스 참조: 30VA71

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 290,290 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목모션 제어 커플 링
보어 직경.5/32 x 1/8 "
클리어런스 Dia.19.1mm
마감재 빛나는
보어를 통한 길이8.53mm
자재스테인리스 강
맥스. 각도 오정렬3 학위
맥스. 축 방향 오정렬 (인치)+ 0.005
맥스. 구경0.156 "
맥스. 평행 오정렬 (인치)0.008
최대 RPM6000
맥스. 온도 범위 (F)350 학위
최소 구경0.125 "
외부 Dia.15.9mm
전체 길이20.3mm
나사 크기M2mm
나사 유형캡 나사
크기PCR10
스타일4 빔 클램프
토크16파운드
비틀림 강성 (Deg./In.-Lbs.)0.286

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.03
선박 높이 (cm)2.03
선박 길이 (cm)12.7
선박 폭 (cm)7.62
HS 코드8483608000

제품 변형

프로덕트모델맥스. 평행 오정렬 (인치)보어 직경.클리어런스 Dia.맥스. 온도 범위 (F)최소 구경외부 Dia.전체 길이나사 크기가격
RULAND MANUFACTURING PCMR13-3-3-A 커플 링 4 빔 클램프 보어 3 x 3 Mm | AB8XUA 2ADL5 PCMR13-3-3-A0.0083 X 3 mm12.70mm225-12.70mm19.1mmM2mm₩ 110,075
RULAND MANUFACTURING PCMR13-4-4-A 커플 링 4 빔 클램프 보어 4 x 4 Mm | AB8XUC 2ADL7 PCMR13-4-4-A0.0084 X 4 mm12.70mm225-12.70mm19.1mmM2mm₩ 93,957
RULAND MANUFACTURING PCMR16-5-4-A 커플 링 4 빔 클램프 보어 5 x 4 Mm | AB8XUF 2ADN1 PCMR16-5-4-A0.0085 X 4 mm15.90mm225-15.90mm20.3mmM2mm₩ 106,015
RULAND MANUFACTURING PCMR16-5-5-A 커플 링 4 빔 클램프 보어 5 x 5 Mm | AB8XUH 2ADN3 PCMR16-5-5-A0.0085 X 5 mm15.90mm225-15.90mm20.3mmM2mm₩ 106,015
RULAND MANUFACTURING PCMR19-4-3-A 커플 링 4 빔 클램프 보어 4 x 3 Mm | AB8XUK 2ADN5 PCMR19-4-3-A0.0084 X 3 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5mm₩ 108,430
RULAND MANUFACTURING PCMR19-4-4-A 커플 링 4 빔 클램프 보어 4 x 4 Mm | AB8XUM 2ADN7 PCMR19-4-4-A0.0084 X 4 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5mm₩ 108,430
RULAND MANUFACTURING PCMR19-5-3-A 커플 링 4 빔 클램프 보어 5 x 3 Mm | AB8XUP 2ADN9 PCMR19-5-3-A0.0085 X 3 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5mm₩ 108,430

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

RULAND MANUFACTURING PCR10-2.5-2-SS 커플링 4 빔 클램프 5/32인치 x 1/8인치
₩ 290,290 /단위