플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

RULAND MANUFACTURING PCMR22-6-6-A 커플링 4 빔 클램프 6mm x 6mm | AF9VHG 30UZ28

RULAND MANUFACTURING PCMR22-6-6-A 커플링 4 빔 클램프 6mm x 6mm

재고 있음 있음
항목: AF9VHG 모델: PCMR22-6-6-A크로스 참조: 30UZ28

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 122,062 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목모션 제어 커플 링
보어 직경.6의 mm X 6 mm
클리어런스 Dia.28.6mm
마감재 빛나는
보어를 통한 길이11.43mm
자재알류미늄
맥스. 각도 오정렬3 학위
맥스. 축 방향 오정렬 (인치)+ 0.005
맥스. 구경6
맥스. 구경6 mm
맥스. 평행 오정렬 (인치)0.008
최대 RPM6000
맥스. 온도 범위 (F)225 학위
최소 구경6 mm
외부 Dia.22.2mm
전체 길이27mm
나사 크기M3mm
나사 유형캡 나사
크기PCMR22
스타일4 빔 클램프
토크18파운드
비틀림 강성 (Deg./In.-Lbs.)0.212

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.09
선박 높이 (cm)3.05
선박 길이 (cm)15.24
선박 폭 (cm)10.16
HS 코드8483608000

제품 변형

프로덕트모델맥스. 평행 오정렬 (인치)보어 직경.클리어런스 Dia.맥스. 온도 범위 (F)최소 구경외부 Dia.전체 길이나사 크기가격
RULAND MANUFACTURING PCMR13-3-3-A 커플 링 4 빔 클램프 보어 3 x 3 Mm | AB8XUA 2ADL5 PCMR13-3-3-A0.0083 X 3 mm12.70mm225-12.70mm19.1mmM2mm₩ 110,075
RULAND MANUFACTURING PCMR13-4-4-A 커플 링 4 빔 클램프 보어 4 x 4 Mm | AB8XUC 2ADL7 PCMR13-4-4-A0.0084 X 4 mm12.70mm225-12.70mm19.1mmM2mm₩ 93,957
RULAND MANUFACTURING PCMR16-5-4-A 커플 링 4 빔 클램프 보어 5 x 4 Mm | AB8XUF 2ADN1 PCMR16-5-4-A0.0085 X 4 mm15.90mm225-15.90mm20.3mmM2mm₩ 106,015
RULAND MANUFACTURING PCMR16-5-5-A 커플 링 4 빔 클램프 보어 5 x 5 Mm | AB8XUH 2ADN3 PCMR16-5-5-A0.0085 X 5 mm15.90mm225-15.90mm20.3mmM2mm₩ 106,015
RULAND MANUFACTURING PCMR19-4-3-A 커플 링 4 빔 클램프 보어 4 x 3 Mm | AB8XUK 2ADN5 PCMR19-4-3-A0.0084 X 3 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5mm₩ 108,430
RULAND MANUFACTURING PCMR19-4-4-A 커플 링 4 빔 클램프 보어 4 x 4 Mm | AB8XUM 2ADN7 PCMR19-4-4-A0.0084 X 4 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5mm₩ 108,430
RULAND MANUFACTURING PCMR19-5-3-A 커플 링 4 빔 클램프 보어 5 x 3 Mm | AB8XUP 2ADN9 PCMR19-5-3-A0.0085 X 3 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5mm₩ 108,430

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

RULAND MANUFACTURING PCMR22-6-6-A 커플링 4 빔 클램프 6mm x 6mm
₩ 122,062 /단위