플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

RULAND MANUFACTURING MSP-15-F 샤프트 칼라, 8피스, 클램프, 흑색 산화물 마감 | AB2ZNN 8AMJXNUMX

RULAND MANUFACTURING MSP-15-F 샤프트 칼라, XNUMX피스, 클램프, 흑색 산화물 마감

재고 있음 있음
항목: AB8ZNN 모델: MSP-15-F교차 참조: 2AMJ8

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 30,310 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목샤프트 칼라
보어 직경.15mm
캡 나사 크기M5
클리어런스 Dia.39.3mm
칼라 스타일집게
치수 유형메트릭
마감재 검은 산화물
내부 Dia.15mm
자재1215 무연 도용
조각 수2
작동 온도 범위-40도 ~ 350도 F
외부 Dia.34mm
나사 재질합금강
나사 크기M5
타입두 조각 클램프
13mm
견딜 온도.350도 F

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.06
선박 높이 (cm)1.52
선박 길이 (cm)7.62
선박 폭 (cm)3.56
HS 코드8483608000
원산지US

제품 세부 사항 :

  • RoHS 및 REACH 준수 샤프트 칼라는 부품 장착, 간격 조정, 가이드 및 정렬에 이상적입니다.
  • 샤프트 손상을 방지하기 위한 탈착식 및 완전히 조절 가능한 클램프 스타일
  • 최적의 고정력을 제공하는 단조 나사 장착
  • 최대 1215°F의 온도를 견딜 수 있는 흑색 산화물 마감 처리된 350 무연 강철 구조

제품 변형

프로덕트모델작동 온도 범위보어 직경.캡 나사 크기외부 Dia.나사 재질나사 크기견딜 온도.가격
RULAND MANUFACTURING MSP-10-A 샤프트 칼라 투피스 클램프 Id 10 Mm | AB8ZLM 2AMD5 MSP-10-A-40도 ~ 225도 F10mmM324mm합금강M39mm225도 F₩ 31,815
RULAND MANUFACTURING MSP-10-F 샤프트 칼라 투피스 클램프 Id 10 Mm | AB8ZLQ 2AMD8 MSP-10-F-40도 ~ 350도 F10mmM324mm합금강M39mm350도 F₩ 26,005
RULAND MANUFACTURING MSP-10-SS 샤프트 칼라 10피스 클램프 Id 8 Mm | AB2ZLU 2AMEXNUMX MSP-10-SS-40도 ~ 350도 F10mmM324mm스테인리스 강M39mm350도 F₩ 52,150
RULAND MANUFACTURING MSP-11-A 샤프트 칼라 11피스 클램프 Id 8 Mm | AB2ZLX 5AMEXNUMX MSP-11-A-40도 ~ 225도 F11mmM428mm합금강M411mm225도 F₩ 32,147
RULAND MANUFACTURING MSP-11-F 샤프트 칼라 투피스 클램프 Id 11 Mm | AB8ZMA 2AME8 MSP-11-F-40도 ~ 350도 F11mmM428mm합금강M411mm350도 F₩ 28,157
RULAND MANUFACTURING MSP-11-SS 샤프트 칼라 투피스 클램프 Id 11 Mm | AB8ZMD 2AMF2 MSP-11-SS-40도 ~ 350도 F11mmM428mm스테인리스 강M411mm350도 F₩ 60,532
RULAND MANUFACTURING MSP-12-A 샤프트 칼라 투피스 클램프 Id 12 Mm | AB8ZMG 2AMF5 MSP-12-A-40도 ~ 225도 F12mmM428mm합금강M411mm225도 F₩ 32,357

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

RULAND MANUFACTURING MSP-15-F 샤프트 칼라, XNUMX피스, 클램프, 흑색 산화물 마감
₩ 30,310 /단위