그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샤프트 칼라 |
보어 직경. | 20mm |
클리어런스 Dia. | 50mm |
칼라 스타일 | 클램프, 빠른 |
치수 유형 | 메트릭 |
자재 | 검은 색 알루마이트 처리 된 6061 알루미늄 |
조각 수 | 1 |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 200도 F |
외부 Dia. | 50mm |
나사 재질 | 18-8 300 시리즈 스테인리스 스틸 |
나사 크기 | M4 |
폭 | 13mm |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8483608000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.