RULAND MANUFACTURING 빠른 클램핑 샤프트 칼라
스타일 | 모델 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 외부 Dia. | 나사 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MQCL-6-A | 6mm | 38mm | 38mm | M3 | 10mm | ₩ 96,687 | |
A | MQCL-8-A | 8mm | 38mm | 38mm | M3 | 10mm | ₩ 78,592 | |
A | MQCL-10-A | 10mm | 38mm | 38mm | M3 | 10mm | ₩ 78,592 | |
A | MQCL-12-A | 12mm | 38mm | 38mm | M3 | 10mm | ₩ 79,310 | |
A | MQCL-14-A | 14mm | 38mm | 38mm | M3 | 10mm | ₩ 78,680 | |
A | MQCL-15-A | 15mm | 38mm | 38mm | M3 | 10mm | ₩ 79,310 | |
A | MQCL-16-A | 16mm | 38mm | 38mm | M3 | 10mm | ₩ 77,560 | |
A | MQCL-20-A | 20mm | 50mm | 50mm | M4 | 13mm | ₩ 103,810 | |
A | MQCL-25-A | 25mm | 50mm | 50mm | M4 | 13mm | ₩ 103,389 | |
A | MQCL-28-A | 28mm | 50mm | 50mm | M4 | 13mm | ₩ 99,925 | |
A | MQCL-30-A | 30mm | 50mm | 50mm | M4 | 13mm | ₩ 101,692 | |
A | MQCL-32-A | 32mm | 75mm | 75mm | M5 | 15mm | ₩ 151,725 | |
A | MQCL-35-A | 35mm | 75mm | 75mm | M5 | 15mm | ₩ 161,070 | |
A | MQCL-38-A | 38mm | 75mm | 75mm | M5 | 15mm | ₩ 159,372 | |
A | MQCL-40-A | 40mm | 100mm | 100mm | M6 | 19mm | ₩ 225,662 | |
A | MQCL-42-A | 42mm | 100mm | 100mm | M6 | 19mm | ₩ 205,362 | |
A | MQCL-45-A | 45mm | 100mm | 100mm | M6 | 19mm | ₩ 198,502 | |
A | MQCL-48-A | 48mm | 100mm | 100mm | M6 | 19mm | ₩ 231,560 | |
A | MQCL-50-A | 50mm | 100mm | 100mm | M6 | 19mm | ₩ 238,454 | |
A | MQCL-54-A | 54mm | 120mm | 120mm | M6 | 19mm | ₩ 281,225 | |
A | MQCL-55-A | 55mm | 120mm | 120mm | M6 | 19mm | ₩ 256,392 | |
A | MQCL-60-A | 60mm | 120mm | 120mm | M6 | 19mm | ₩ 270,480 | |
A | MQCL-65-A | 65mm | 120mm | 120mm | M6 | 19mm | ₩ 294,980 | |
A | MQCL-70-A | 70mm | 120mm | 120mm | M6 | 19mm | ₩ 238,420 | |
A | MQCL-75-A | 75mm | 120mm | 120mm | M6 | 19mm | ₩ 300,317 |
퀵 클램핑 샤프트 칼라
Ruland Manufacturing MQCL 시리즈 퀵 클램핑 샤프트 칼라는 다운타임을 줄이면서 빠른 설치 및 조정을 가능하게 하는 특허받은 디자인을 특징으로 합니다. 손가락 힘으로 작동되는 캠 레버가 장착되어 있어 위치 조정이 용이합니다. 이 메트릭 샤프트 칼라는 RoHS3 및 REACH를 준수하며 최대 토크 기능에 대한 DIN 912 12.9 표준을 초과하여 테스트되었습니다. 이 장치에는 쉽게 식별할 수 있도록 보어 크기가 찍혀 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 파워 미터 및 분석기 액세서리
- UPS 배터리
- 기상 관측소 액세서리
- 초음파 유량계 감지기 액세서리
- 냉각 조끼 삽입물
- 클램프
- 분무기 및 스프레더
- 로프 및 로프 액세서리
- 브레이크, 클러치 및 액세서리
- 바닥
- PARKER 501 시리즈, 황동 인라인 볼 밸브, FNPT x MNPT
- JESSUP MANUFACTURING 바닥 마킹 테이프, 롤
- B & P MANUFACTURING 대량 배송 카트
- PETERSEN PRODUCTS 130-9 시리즈 헤비 듀티 파이프 플러그
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 1 3/8-12 Unf Lh
- BALDOR MOTOR 농장용 모터, C면, 발 장착형, 단상
- DAYTON 사이드 플레이트
- CONDOR 범용 내화학성 주황색 장갑
- CONDOR 부드러운 PU 정전기 방지 장갑