그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모션 제어 커플 링 허브 |
보어 직경. | 4mm |
클리어런스 Dia. | 19.10mm |
마감재 | 양극산화 처리 알루미늄 |
허브 직경 | 19.10mm |
보어를 통한 길이 | 9.7mm |
자재 | 알류미늄 |
맥스. 각도 오정렬 | 0.5 학위 |
맥스. 축 방향 오정렬 (인치) | +/-. 004 |
맥스. 평행 오정렬 (인치) | 0.008 |
최대 RPM | 4500 |
맥스. 온도 범위 (F) | 225 |
외부 Dia. | 19.10mm |
전체 길이 | 25.4mm |
나사 크기 | M2.5mm |
나사 유형 | 캡 나사 |
스타일 | 올덤 클램프 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 2.29 |
HS 코드 | 8483608000 |
원산지 | US |
모델 | 전체 길이 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 나사 크기 | 허브 직경 | 보어를 통한 길이 | 맥스. 축 방향 오정렬 (인치) | 맥스. 평행 오정렬 (인치) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOCT19-5-A | 25.4mm | 5mm | 19.10mm | M2.5mm | 19.10mm | 9.7mm | +/-. 004 | 0.008 | ₩ 41,825 | |
MOCT19-6-A | 25.4mm | 6mm | 19.10mm | M2.5mm | 19.10mm | 9.7mm | +/-. 004 | 0.008 | ₩ 41,825 | |
MOCT19-8-A | 25.4mm | 8mm | 19.10mm | M2.5mm | 19.10mm | 9.7mm | +/-. 004 | 0.008 | ₩ 41,825 | |
MOCT25-10-A | 31.8mm | 10mm | 25.40mm | M3mm | 25.40mm | 11.9mm | +/-. 004 | 0.008 | ₩ 53,830 | |
MOCT25-12-A | 31.8mm | 12mm | 25.40mm | M3mm | 25.40mm | 11.9mm | +/-. 004 | 0.008 | ₩ 57,155 | |
MOCT25-6-A | 31.8mm | 6mm | 25.40mm | M3mm | 25.40mm | 11.9mm | +/-. 004 | 0.008 | ₩ 58,065 | |
MOCT25-8-A | 31.8mm | 8mm | 25.40mm | M3mm | 25.40mm | 11.9mm | +/-. 004 | 0.008 | ₩ 57,155 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.