RULAND MANUFACTURING MOCT 시리즈, 커플 링 Oldham 클램프
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 나사 크기 | 허브 직경 | 보어를 통한 길이 | 맥스. 축 방향 오정렬 (인치) | 맥스. 평행 오정렬 (인치) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MOCT19-4-A | 25.4mm | 4mm | 19.10mm | M2.5mm | 19.10mm | 9.7mm | +/-. 004 | 0.008 | ₩ 41,825 | |
A | MOCT19-5-A | 25.4mm | 5mm | 19.10mm | M2.5mm | 19.10mm | 9.7mm | +/-. 004 | 0.008 | ₩ 41,825 | |
A | MOCT19-8-A | 25.4mm | 8mm | 19.10mm | M2.5mm | 19.10mm | 9.7mm | +/-. 004 | 0.008 | ₩ 41,825 | |
A | MOCT19-6-A | 25.4mm | 6mm | 19.10mm | M2.5mm | 19.10mm | 9.7mm | +/-. 004 | 0.008 | ₩ 41,825 | |
A | MOCT25-6-A | 31.8mm | 6mm | 25.40mm | M3mm | 25.40mm | 11.9mm | +/-. 004 | 0.008 | ₩ 58,065 | |
A | MOCT25-8-A | 31.8mm | 8mm | 25.40mm | M3mm | 25.40mm | 11.9mm | +/-. 004 | 0.008 | ₩ 57,155 | |
A | MOCT25-10-A | 31.8mm | 10mm | 25.40mm | M3mm | 25.40mm | 11.9mm | +/-. 004 | 0.008 | ₩ 53,830 | |
A | MOCT25-12-A | 31.8mm | 12mm | 25.40mm | M3mm | 25.40mm | 11.9mm | +/-. 004 | 0.008 | ₩ 57,155 | |
A | MOCT33-8-A | 47.6mm | 8mm | 33.30mm | M3mm | 33.30mm | 15mm | +/-. 006 | 0.008 | ₩ 84,297 | |
A | MOCT33-16-A | 47.6mm | 16mm | 33.30mm | M3mm | 33.30mm | 15mm | +/-. 006 | 0.008 | ₩ 86,975 | |
A | MOCT33-10-A | 47.6mm | 10mm | 33.30mm | M3mm | 33.30mm | 15mm | +/-. 006 | 0.008 | ₩ 84,297 | |
A | MOCT33-14-A | 47.6mm | 14mm | 33.30mm | M3mm | 33.30mm | 15mm | +/-. 006 | 0.008 | ₩ 84,297 | |
A | MOCT33-12-A | 47.6mm | 12mm | 33.30mm | M3mm | 33.30mm | 15mm | +/-. 006 | 0.008 | ₩ 84,297 | |
A | MOCT41-10-A | 50.8 mm | 10mm | 41.30mm | M4mm | 41.30mm | 18mm | +/-. 006 | 0.010 | ₩ 98,139 | |
A | MOCT41-12-A | 50.8 mm | 12mm | 41.30mm | M4mm | 41.30mm | 18mm | +/-. 006 | 0.010 | ₩ 98,139 | |
A | MOCT41-16-A | 50.8 mm | 16mm | 41.30mm | M4mm | 41.30mm | 18mm | +/-. 006 | 0.010 | ₩ 98,139 | |
A | MOCT41-14-A | 50.8 mm | 14mm | 41.30mm | M4mm | 41.30mm | 18mm | +/-. 006 | 0.010 | ₩ 98,139 | |
A | MOCT41-20-A | 50.8 mm | 20mm | 41.30mm | M4mm | 41.30mm | 18mm | +/-. 006 | 0.010 | ₩ 98,139 | |
A | MOCT57-16-A | 78.7mm | 16mm | 57.20mm | M6mm | 57.20mm | 28.7mm | +/-. 008 | 0.010 | ₩ 191,117 | |
A | MOCT57-25-A | 78.7mm | 25mm | 57.20mm | M6mm | 57.20mm | 28.7mm | +/-. 008 | 0.010 | ₩ 191,117 | |
A | MOCT57-14-A | 78.7mm | 14mm | 57.20mm | M6mm | 57.20mm | 28.7mm | +/-. 008 | 0.010 | ₩ 191,117 | |
A | MOCT57-20-A | 78.7mm | 20mm | 57.20mm | M6mm | 57.20mm | 28.7mm | +/-. 008 | 0.010 | ₩ 191,117 | |
A | MOCT57-30-A | 78.7mm | 30mm | 57.20mm | M6mm | 57.20mm | 28.7mm | +/-. 008 | 0.010 | ₩ 191,117 |
MOCT 시리즈, 커플 링 올덤 클램프
Ruland Manufacturing MOCT 시리즈 커플링 올덤 클램프는 토크를 전달하는 동안 정렬이 잘못된 샤프트를 연결하는 데 이상적입니다. 두 샤프트 사이의 정밀한 정렬을 유지하는 동시에 축 이동을 허용하여 각도, 평행 및 축 정렬 불량을 방지하고 민감한 부품을 보호하고 마모를 줄입니다. 이 클램프는 자동화, 기계 및 모션 제어 시스템에 사용됩니다. 높은 중량 대비 강도 비율과 구조적 견고성을 위해 알루미늄 구조로 되어 있습니다. 이 클램프는 부식 및 마모 방지를 위해 양극 산화 처리된 알루미늄 마감 처리를 특징으로 하며 매끄럽고 시각적으로 만족스러운 표면을 제공합니다. 최대 작동 속도는 4500RPM으로 동적 부하를 효과적으로 처리하고 결합된 구성 요소의 무결성을 유지합니다. 이 클램프는 또한 최대 225°F까지 놀라운 내열성을 나타냅니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 솔리드 조인트 플라이어
- CFL 안정기
- 유니버설 조인트
- 장식 설비
- 오버 헤드 컨베이어 부품
- 검사/검색도구
- 가스히터 관련
- 호흡보호구
- 보관 및 운송 카트
- 와이어 관리
- MASTER LOCK 중형 레버 잠금 장치
- SPEARS VALVES CPVC 게이트 밸브, 소켓 엔드, EPDM
- EATON 확실한 용도의 몰드 케이스 회로 차단기
- EATON 1A 시리즈 암 JIC/SAE 37 Deg. 스위블 90도 긴 팔꿈치
- BENCHMARK SCIENTIFIC MiniMixer 시리즈 3D Nutating 셰이커
- MARTIN SPROCKET 더블 테이퍼 부시형 롤러 체인 스프로킷 체인수 60
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 12인치 방폭 축방향 캐니스터 팬
- BOSTON GEAR DC 영구 자석 모터
- ENERPAC PRT 시리즈 스위블 로드 캡
- BALDOR / DODGE SCM, XNUMX볼트 플랜지, 볼 베어링