플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

RULAND MANUFACTURING MBC33-10-8-A 커플링 벨로우즈 클램프 보어 10 x 8 Mm | AB9ALW 2ARA1

RULAND MANUFACTURING MBC33-10-8-A 커플링 벨로우즈 클램프 보어 10 x 8 Mm

재고 있음 있음
항목: AB9ALW 모델: MBC33-10-8-A크로스 참조: 2ARA1

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 311,657 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목모션 제어 커플 링
보어 직경.10 X 8 mm
클리어런스 Dia.33.00mm
마감재 양극산화 처리 알루미늄
허브 직경33mm
보어를 통한 길이20mm
자재알류미늄
맥스. 각도 오정렬1.5 학위
맥스. 축 방향 오정렬 (인치)+ 0.016
맥스. 평행 오정렬 (인치)0.006
최대 RPM10,000
맥스. 온도 범위 (F)200
외부 Dia.33mm
전체 길이40mm
나사 크기M3mm
나사 유형캡 나사
스타일벨로우즈 클램프
토크120파운드
비틀림 강성 (Deg./In.-Lbs.)0.003

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.09
선박 높이 (cm)3.81
선박 길이 (cm)10.16
선박 폭 (cm)3.81
HS 코드8483608000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델맥스. 구경보어 직경.클리어런스 Dia.맥스. 평행 오정렬 (인치)맥스. 온도 범위 (F)최소 구경외부 Dia.전체 길이가격
RULAND MANUFACTURING MBC15-5-4-A 커플링 벨로우즈 클램프 보어 5 x 4 Mm | AA9MQX 1DYF5 MBC15-5-4-A-5 X 4 mm15.00mm0.004200-15mm27mm₩ 277,690
RULAND MANUFACTURING MBC15-5-5-A 커플링 벨로우즈 클램프 보어 5 x 5mm | AA9MQY 1DYF6 MBC15-5-5-A-5 X 5 mm15.00mm0.004200-15mm27mm₩ 302,190
RULAND MANUFACTURING MBC15-6-4-A 커플링 벨로우즈 클램프 보어 6 x 4 Mm | AA9VRR 1GAA5 MBC15-6-4-A-6 X 4 mm15.00mm0.004200-15mm27mm₩ 277,690
RULAND MANUFACTURING MBC41-16-12-A 커플링 벨로우즈 클램프 보어 16 x 12 Mm | AB8XJF 2ACK3 MBC41-16-12-A-16 X 12 mm41.00mm0.010200-41mm51mm₩ 345,660
RULAND MANUFACTURING MBC41-16-15-A 커플링 벨로우즈 클램프 보어 16 x 15 Mm | AB8XJG 2ACK9 MBC41-16-15-A-16 X 15 mm41.00mm0.010200-41mm51mm₩ 345,660
RULAND MANUFACTURING MBC41-16-16-A 커플링 벨로우즈 클램프 보어 16 x 16 Mm | AB8XJK 2ACL3 MBC41-16-16-A-16 X 16 mm41.00mm0.010200-41mm51mm₩ 345,660
RULAND MANUFACTURING MBC41-20-15-A 커플링 벨로우즈 클램프 보어 20 x 15 Mm | AB8XJN 2ACL6 MBC41-20-15-A-20 X 15 mm41.00mm0.010200-41mm51mm₩ 345,660

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

RULAND MANUFACTURING MBC33-10-8-A 커플링 벨로우즈 클램프 보어 10 x 8 Mm
₩ 311,657 /단위