그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 턱 커플 링 허브 |
보어 직경. | 1 / 4 " |
키 웨이 | 아니 |
키홈 크기 | 없음 |
자재 | 알류미늄 |
외부 Dia. | 1" |
전체 길이 | 11.9mm |
크기 | JS16 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8483608000 |
모델 | 보어 직경. | 외부 Dia. | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
JS10-2-A | 1 / 8 " | 19 / 32 " | 7.6mm | JS10 | ₩ 44,642 | |
JS10-3-A | 3 / 16 " | 19 / 32 " | 7.6mm | JS10 | ₩ 44,730 | |
JS10-4-A | 1 / 4 " | 19 / 32 " | 7.6mm | JS10 | ₩ 44,642 | |
JS12-3-A | 3 / 16 " | 3 / 4 " | 9.8mm | JS12 | ₩ 49,962 | |
JS12-4-A | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 9.8mm | JS12 | ₩ 49,962 | |
JS12-5-A | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 9.8mm | JS12 | ₩ 49,962 | |
JS16-5-A | 5 / 16 " | 1" | 11.9mm | JS16 | ₩ 63,735 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.