그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 턱 커플 링 삽입 |
색상 | 노란색 |
커플 링 크기 | JC26 / JCC26 / MJC41 / MJCC41 |
맥스. 각도 오정렬 | 0.9 |
맥스. 축 방향 오정렬 (인치) | 0.05 |
맥스. 평행 오정렬 (인치) | 0.006 |
최대 RPM | 8000 |
최대. 토크 | 194파운드 |
서비스 가능한 온도. 범위 (F) | 10까지 180 |
토크 | 97파운드 |
비틀림 강성 (Deg./In.-Lbs.) | 0.012 |
타입 | 우레탄 스파이더 |
폭 | 0.542 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 외부 Dia. | 색상 | 커플 링 크기 | 크기 | 토크 | 비틀림 강성 (Deg./In.-Lbs.) | 폭 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JD10 / 15-92Y | - | 노란색 | JC10 / MJC15 | - | 5파운드 | 0.270 | 0.197 " | 턱 커플 링 삽입 | ₩ 30,572 | ||
JD10 / 15-85B | - | 파란색 | JC10 / MJC15 | - | 2.4파운드 | 0.450 | 0.197 " | 턱 커플 링 삽입 | ₩ 37,450 | ||
JD10 / 15-98R | - | 빨간색 | JC10 / MJC15 | - | 8파운드 | 0.121 | 0.197 " | 턱 커플 링 삽입 | ₩ 29,680 | ||
JD12 / 19-92Y | - | 노란색 | JC12 / MJC19 | - | 9파운드 | 0.257 | 0.25 " | 턱 커플 링 삽입 | ₩ 36,540 | ||
JD12 / 19-98R | - | 빨간색 | JC12 / MJC19 | - | 15파운드 | 0.114 | 0.25 " | 턱 커플 링 삽입 | ₩ 37,695 | ||
JD16 / 25-92Y | - | 노란색 | JC16 / JCC16 / MJC25 / MJCC25 | - | 29파운드 | 0.067 | 0.333 " | 턱 커플 링 삽입 | ₩ 39,847 | ||
JD16 / 25-85B | - | 파란색 | JC16 / JCC16 / MJC25 / MJCC25 | - | 15파운드 | 0.108 | 0.333 " | 턱 커플 링 삽입 | ₩ 54,635 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.