그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샤프트 칼라 |
보어 직경. | 2.187 " |
캡 나사 크기 | 5 / 16-24 |
클리어런스 Dia. | 3.504 " |
칼라 스타일 | 집게 |
치수 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
마감재 | 빛나는 |
내부 Dia. | 2.187 " |
자재 | 303 스테인레스 스틸 |
조각 수 | 1 |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 350도 F |
외부 Dia. | 3.25 " |
나사 재질 | 스테인리스 강 |
나사 크기 | 5 / 16 "-24 |
타입 | 원피스 클램프 |
폭 | 3 / 4 " |
견딜 온도. | 350도 F |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8483608000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 외부 Dia. | 보어 직경. | 캡 나사 크기 | 나사 재질 | 나사 크기 | 폭 | 견딜 온도. | 클리어런스 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL-40-F | 3.75 " | 2.5 " | 3 / 8-24 | 합금강 | 3 / 8 "-24 | 7 / 8 " | 350도 F | 4.034 " | ₩ 147,280 | ||
CL-10-A | 1 5 / 16 " | 5 / 8 " | # 10-32 | 합금강 | # 10-32 | 7 / 16 " | 225도 F | 1.5 " | ₩ 19,740 | ||
CL-10-F | 1 5 / 16 " | 5 / 8 " | # 10-32 | 합금강 | # 10-32 | 7 / 16 " | 350도 F | 1.5 " | ₩ 16,852 | ||
CL-10-SS | 1 5 / 16 " | 5 / 8 " | # 10-32 | 스테인리스 강 | # 10-32 | 7 / 16 " | 350도 F | 1.5 " | ₩ 41,125 | ||
CL-11-A | 1.375 " | 11 / 16 " | # 10-32 | 합금강 | # 10-32 | 7 / 16 " | 225도 F | 1.564 " | ₩ 22,522 | ||
CL-11-F | 1.375 " | 11 / 16 " | # 10-32 | 합금강 | # 10-32 | 7 / 16 " | 350도 F | 1.564 " | ₩ 18,375 | ||
CL-11-SS | 1.375 " | 11 / 16 " | # 10-32 | 스테인리스 강 | # 10-32 | 7 / 16 " | 350도 F | 1.564 " | ₩ 48,772 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.