RUBBERMAID FGS3SSTSSPL 쓰레기통 25갤런 스테인리스 스틸
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 휴지통 수 |
바닥 직경 | 18 " |
생산 능력 | 25 갤런 |
색상 | 회색 |
깊이 | 18 " |
지름 | 18 " |
마감재 | 부드럽고 UV 보호제, 파우더 코팅 |
높이 | 35.5 " |
실내 / 실외 | 집 밖의 |
자재 | 스테인리스 강 |
장착 스타일 | 자유로운 무대 |
오프닝 수 | 1 |
셰이프 | 일주 |
내구력 | 무거운 의무 |
Top | 엽니다 |
탑 디자인 | 엽니다 |
최고 직경 | 18 " |
선박 중량 (kg) | 23.59 |
선박 높이 (cm) | 90.81 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 53.34 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 실내 / 실외 | 기본 소재 | 생산 능력 | 길이 | 자재 | 오프닝 수 | 오프닝 클로저 유형 | 셰이프 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG9W2100 그레이 | - | - | 65 갤런 | 32 1 / 3 " | MDPE | 1 | - | 직사각형의 | ₩ 606,952 | ||
블루 | - | - | 65 갤런 | 32 1 / 3 " | MDPE | 1 | - | 직사각형의 | - | RFQ
| |
FG9W2200 그레이 | - | - | 95 갤런 | 35 2 / 5 " | MDPE | 1 | - | 직사각형의 | ₩ 702,362 | ||
블루 | - | - | 95 갤런 | 35 2 / 5 " | MDPE | 1 | - | 직사각형의 | ₩ 702,362 | ||
FG9P9000BEIG | - | - | 35 갤런 | 21.437 " | 플라스틱 | 1 | - | 직사각형의 | - | RFQ
| |
FG843088BLA | 집 밖의 | - | 35 갤런 | 21.5 " | 플라스틱 | 1 | - | 사각형. | ₩ 1,141,840 | ||
FG917188BLA | - | - | 45 갤런 | 24.875 " | 플라스틱 | 2 | - | 사각형. | ₩ 1,516,410 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.