RUBBERMAID FGQ93000BLUE 대걸레 버킷 및 시추기 28쿼트 블루
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 걸레 버킷 및 시련 |
생산 능력 | 28 개 qt. |
캐스터 유형 | 3 "비 마킹 |
색상 | 파란색 |
손잡이 재질 | 플라스틱 |
자재 | 폴리 프로필렌 |
기구 | 손 운영 |
전체 높이 | 16 1 / 5 " |
전체 길이 | 14 7 / 10 " |
전체 폭 | 26 1 / 5 " |
셰이프 | 직사각형의 |
시련 유형 | 아래로 누르기 |
선박 중량 (kg) | 5.51 |
선박 높이 (cm) | 42.93 |
선박 길이 (cm) | 68.58 |
선박 폭 (cm) | 38.86 |
HS 코드 | 3926901000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 색상 | 손잡이 재질 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG618688옐로우 | 44 개 qt. | 노란색 | 금속 | 38 " | 24 " | 17 " | ₩ 698,827 | ||
FG757688옐로우 | 44 개 qt. | 노란색 | 금속 | 38 " | 24 " | 17 " | ₩ 741,825 | ||
FG738000옐로우 | 31 개 qt. | 노란색 | 금속 | 32.25 " | 13.25 " | 22.625 " | ₩ 284,847 | ||
FGQ90088옐로우 | 28 개 qt. | 노란색과 회색 | 플라스틱 | 16 1 / 9 " | 14.5 " | 26 1 / 5 " | ₩ 349,072 | ||
FG758088옐로우 | 35 개 qt. | 노란색 | - | 36.5 " | 20 1 / 9 " | 15 7 / 10 " | ₩ 316,907 | ||
FG758888레드 | 35 개 qt. | 빨간색 | 금속 | 36.5 " | 20 1 / 10 " | 15 7 / 10 " | ₩ 424,427 | ||
FG758888GRN | 35 개 qt. | 초록색 | 금속 | 36.5 " | 20 1 / 10 " | 15 7 / 10 " | ₩ 424,427 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.