RUBBERMAID FG758888RED 대걸레 버킷 및 시추기 35쿼트 레드
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 걸레 버킷 및 시련 |
A | 7.46/3.73 |
베어링 유형 | 영구 윤활, 유지 보수가 필요 없음 |
생산 능력 | 35 개 qt. |
캐스터 유형 | 3 "비 마킹 |
색상 | 빨간색 |
Duty | 끊임없는 |
Frame | 56J |
10 PSI에서 GPM | 9.6 |
20 PSI에서 GPM | 8.9 |
40 PSI에서 GPM | 7.5 |
60 PSI에서 GPM | 5.7 |
80 PSI에서 GPM | 2.9 |
손잡이 재질 | 금속 |
높이 | 9" |
주택 자재 | 스테인리스 강 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 노릴 |
임펠러 유형 | 휴무 |
입구 | 3/4 인치 FNPT |
길이 | 20.875 " |
자재 | 폴리 프로필렌 |
맥스. 케이스 압력 | 300 PSI |
맥스. 액체 온도. | 140도 F |
최대. 압력 | 90의 PSI |
기구 | 손 운영 |
모터 주변 온도. 평가 | 65도 C |
모터 인클로저 | ODP |
모터 RPM | 3450 |
모터 유형 | PSC |
콘센트 | 3/4 인치 FNPT |
전체 높이 | 36.5 " |
전체 길이 | 20 1 / 10 " |
전체 폭 | 15 7 / 10 " |
상 | 1 |
씰 재질 | 탄소 / 세라믹, Buna N, 스테인리스 스틸 |
셰이프 | 직사각형의 |
인턴십 | 8 |
흡입 리프트 | 10 포트 |
전압 | 115/230 |
물에 젖은 재료 | Noryl, 탄소 / 세라믹, Buna N, 스테인리스 스틸 |
폭 | 6.5 " |
시련 유형 | 사이드 프레스 |
선박 중량 (kg) | 8.96 |
선박 높이 (cm) | 57.4 |
선박 길이 (cm) | 54.61 |
선박 폭 (cm) | 42.42 |
HS 코드 | 3926901000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 색상 | 손잡이 재질 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG618688옐로우 | 44 개 qt. | 노란색 | 금속 | 38 " | 24 " | 17 " | ₩ 698,827 | ||
FG757688옐로우 | 44 개 qt. | 노란색 | 금속 | 38 " | 24 " | 17 " | ₩ 741,825 | ||
FG738000옐로우 | 31 개 qt. | 노란색 | 금속 | 32.25 " | 13.25 " | 22.625 " | ₩ 284,847 | ||
블루 | 28 개 qt. | 파란색 | 플라스틱 | 16 1 / 5 " | 14 7 / 10 " | 26 1 / 5 " | ₩ 322,840 | ||
FGQ90088옐로우 | 28 개 qt. | 노란색과 회색 | 플라스틱 | 16 1 / 9 " | 14.5 " | 26 1 / 5 " | ₩ 349,072 | ||
FG758088옐로우 | 35 개 qt. | 노란색 | - | 36.5 " | 20 1 / 9 " | 15 7 / 10 " | ₩ 316,907 | ||
FG758888GRN | 35 개 qt. | 초록색 | 금속 | 36.5 " | 20 1 / 10 " | 15 7 / 10 " | ₩ 424,427 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.