그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 습기 패드 |
기본 소재 | 마이크로 화이버 |
색상 | 초록색 |
컬러 코딩 시스템 | 가능 |
연결 유형 | 빠른 변경 |
건조 중량 | 0.2 온스 |
끝 유형 | 마이크로 화이버 |
세탁 가능 | 가능 |
길이 | 18 " |
자재 | 마이크로 화이버 |
걸레 스타일 | 평면 |
폭 | 5" |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 6307102030 |
원산지 | ID |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 건조 중량 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FGQ82000BL00 | 파란색 | 0.166 온스 | 11 " | ₩ 49,507 | ||
FGQ41000BL00 | 파란색 | 0.25 온스 | 18 " | ₩ 42,455 | ||
FGQ41000RD00 | 빨간색 | 0.2 온스 | 18 " | ₩ 39,847 | ||
FGQ41600BL00 | 파란색 | 0.55 온스 | 18 " | ₩ 64,312 | ||
FGQ41100BL00 | 파란색 | 0.342 온스 | 24 " | ₩ 62,772 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.