그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 습식 / 건식 바닥 키트 |
색상 | 블랙 / 옐로우 |
컬러 코딩 시스템 | 아니 |
연결 유형 | 후크 앤 루프 |
손잡이 길이 | 55 " |
손잡이 재질 | 강철 |
헤드 길이 | 3.5 " |
헤드 폭 | 18 " |
세탁 가능 | 가능 |
길이 | 18 " |
자재 | 마이크로 화이버 |
걸레 유형 | 인주 |
선박 중량 (kg) | 1.04 |
선박 높이 (cm) | 165.1 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 27.69 |
HS 코드 | 9603908050 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.