그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 먼지 걸레 |
항균 | 아니 |
색상 | 초록색 |
컬러 코딩 시스템 | 아니 |
깊이 | 5" |
끝 유형 | 루프 끝 |
세탁 가능 | 가능 |
길이 | 24 " |
자재 | 블렌디드 스플릿 플라이 마이크로 화이버 |
개방 유형 | 봉투 |
플라이 | 4 |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 21.59 |
HS 코드 | 9603908050 |
원산지 | US |
모델 | 색상 | 길이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
FGJ85200GR00 | 초록색 | 18 " | 블렌디드 스플릿 플라이 마이크로 화이버 | ₩ 80,563 | |
FGJ85500GR00 | 초록색 | 36 " | 블렌디드 스플릿 플라이 마이크로 화이버 | ₩ 108,902 | |
FGJ85700GR00 | 초록색 | 48 " | 블렌디드 스플릿 플라이 마이크로 화이버 | ₩ 140,525 | |
FGJ15303YL00 | 노란색 | 24 " | 면 | ₩ 66,711 | |
FGJ15503YL00 | 노란색 | 36 " | 면 | ₩ 67,357 | |
FGJ15703YL00 | 노란색 | 48 " | 면 | ₩ 116,174 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.