그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 먼지 걸레 |
항균 | 가능 |
색상 | 파란색 |
컬러 코딩 시스템 | 아니 |
깊이 | 5" |
끝 유형 | 트위스트 루프 |
세탁 가능 | 가능 |
길이 | 60 " |
자재 | 인조 |
개방 유형 | 슬롯 |
폭 | 5" |
선박 중량 (kg) | 1.09 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 9603908050 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|
FGJ35200BL00 | 18 " | ₩ 69,587 | |
FGJ35300BL00 | 24 " | ₩ 60,725 | |
FGJ35500BL00 | 36 " | ₩ 80,955 | |
FGJ35700BL00 | 48 " | ₩ 120,272 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.