RUBBERMAID FG409100OWHT 유틸리티 카트 300Lb. 적재 능력 Pe
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유틸리티 카트 |
선반 당 용량 | 100의 파운드 |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 재질 | 열가소성 고무 |
캐스터 크기 | 4" |
캐스터 유형 | (4) 회전 |
캐스터 폭 | 1" |
중간 선반과 하단 선반 사이의 거리 | 11.75 " |
선반 사이의 거리 | 28.75 " |
상단과 중간 선반 사이의 거리 | 11.75 " |
처리 | 인체 공학적으로 설계되어 밀고 당기는 데 편안함 추가 |
핸들 높이 | 37-7 / 8 " |
핸들 포함 | 가능 |
다리 색 | 은 |
다리 재료 | 고밀도 PE |
입술 높이 | 1" |
부하 용량 | 300의 파운드 |
선반 수 | 3 |
전체 높이 | 37 4 / 5 " |
전체 길이 | 40.375 " |
전체 폭 | 20 " |
선반 색상 | 미색 |
선반 길이 | 40 " |
선반 재료 | 고밀도 PE |
선반 스타일 | 입술 |
선반 너비 | 20 " |
선박 중량 (kg) | 19.35 |
선박 높이 (cm) | 52.58 |
선박 길이 (cm) | 38.61 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 9403704031 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 처리 | 선반 당 용량 | 캐스터 Dia. | 다리 색 | 다리 재료 | 입술 높이 | 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG450089BLA | 유틸리티 카트 | - | 250의 파운드 | 5" | 검정 | 폴리 프로필렌 | 1.5 " | 500의 파운드 | ₩ 539,875 | ||
FG452089BLA | 유틸리티 카트 | - | 250의 파운드 | 5" | 검정 | 폴리 프로필렌 | 1.5 " | 500의 파운드 | ₩ 537,827 | ||
FG452089베이그 | 유틸리티 카트 | - | 250의 파운드 | 5" | 베이지색 | 폴리 프로필렌 | 1.5 " | 500의 파운드 | ₩ 540,837 | ||
FG430000BLA | 유틸리티 카트 | 인체 공학적으로 설계되어 밀고 당기는 데 편안함 추가 | 200의 파운드 | 5" | 빨간색 | 알류미늄 | - | 400의 파운드 | ₩ 1,554,840 | ||
FG9T6600BLA | 유틸리티 카트 | 높인 | 250의 파운드 | - | - | - | 4" | 300의 파운드 | ₩ 419,912 | ||
FG9T6700BLA | 유틸리티 카트 | 기능성 | 250의 파운드 | - | - | - | 4" | 500의 파운드 | ₩ 539,175 | ||
FG342100BLA | 유틸리티 카트 | - | 50의 파운드 | 3" | - | 플라스틱 | - | 150의 파운드 | ₩ 829,482 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.