항목 | 재활용 용기 |
생산 능력 | 50 갤런 |
색상 | 파란색 |
높이 | 34.25 " |
길이 | 19.5 " |
자재 | 플라스틱 |
오프닝 수 | 1 |
재활용 재료 | 종이 / 캔 / 병 / 플라스틱 |
셰이프 | 사각형. |
상징 | 유니버설 리사이클 |
Top | 엽니다 |
탑 디자인 | 엽니다 |
폭 | 19.5 " |
선박 중량 (kg) | 2.27 |
선박 높이 (cm) | 88.14 |
선박 길이 (cm) | 49.28 |
선박 폭 (cm) | 49.78 |
HS 코드 | 3926909987 |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 높이 | 길이 | 셰이프 | 상징 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
블루 | 23 갤런 | 30.875 " | 16.5 " | 직사각형의 | 재활용 | 15.5 " | ₩ 226,257 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.