항목 | 옷장 정리 / 도구 홀더 |
색상 | 회색 |
높이 | 4.25 " |
보유 | 5/8 "~ 1-1 / 4"Dia. |
길이 | 18 " |
자재 | 플라스틱 |
폭 | 3.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.43 |
선박 높이 (cm) | 47.75 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
HS 코드 | 3925900000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 보유 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
그레이 | 그레이 / 옐로우 | 3.25 " | 빗자루, 대걸레 및 청소 용품 | 34 " | ₩ 113,400 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.