RUBBERMAID FG104500BLA 틸트 트럭 표준 2-1/2 입방 야드 1900 파운드
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 틸트 트럭 |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 재질 | 고무 |
캐스터 유형 | (2) 회전 |
색상 | 검정 |
프레임 재질 | 강철 |
핸들 높이 | 38-3 / 4 " |
핸들 포함 | 가능 |
높이 | 49.75 " |
호퍼 재질 | 중간 밀도 폴리에틸렌 |
호퍼 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
부하 용량 | 1900의 파운드 |
자재 | 중간 밀도 폴리에틸렌 |
이동성 옵션 | Manual |
전체 높이 | 50 " |
전체 길이 | 72.25 " |
전체 폭 | 55.5 " |
음량 | 2-1 / 2 cu. yd. |
볼륨 용량 | 2-1 / 2 cu. yd. |
휠 지름 | 12 " |
휠 재질 | 가황 고무 |
휠 타입 | 가황 고무 |
선박 중량 (kg) | 104.33 |
선박 높이 (cm) | 125.98 |
선박 길이 (cm) | 214.88 |
선박 폭 (cm) | 141.48 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 호퍼 재질 | 캐스터 Dia. | 캐스터 재질 | 부하 용량 | 자재 | 이동성 옵션 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG131600BLA | 중간 밀도 폴리에틸렌 | 5" | 열가소성 고무 | 2100의 파운드 | 중간 밀도 폴리에틸렌 | Manual | 43.75 " | 72.25 " | ₩ 3,076,692 | RFQ
| |
FG131500BLA | 중간 밀도 폴리에틸렌 | 5" | 고무 | 1250의 파운드 | 중간 밀도 폴리에틸렌 | Manual | 43 55 / 64 " | 72.25 " | ₩ 2,948,120 | RFQ
| |
FG130600BLA | 중간 밀도 폴리에틸렌 | 3.5 " | 고무 | 1400의 파운드 | 중간 밀도 폴리에틸렌 | Manual | 38.63 " | 60.5 " | ₩ 2,479,067 | ||
FG130500BLA | 중간 밀도 폴리에틸렌 | 5" | 폴리올레핀 | 850의 파운드 | 중간 밀도 폴리에틸렌 | Manual | 38.63 " | 60.5 " | ₩ 2,263,257 | ||
FG130400BLA | 중간 밀도 폴리에틸렌 | 4" | 고무 | 450의 파운드 | 중간 밀도 폴리에틸렌 | Manual | 38.63 " | 56.75 " | ₩ 1,546,160 | ||
FG130542BLA | 중간 밀도 폴리에틸렌 | 5" | 폴리올레핀 | 850의 파운드 | 중간 밀도 폴리에틸렌 | 지게차 가능 / 수동 | 38.63 " | 60.5 " | - | RFQ
| |
FG131542BLA | 중간 밀도 폴리에틸렌 | 5" | 폴리올레핀 | 1250의 파운드 | 중간 밀도 폴리에틸렌 | 지게차 가능 / 수동 | 43.75 " | 72.25 " | ₩ 2,761,062 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.