RUBBERMAID 1901999 직사각형 플랫 탑 다용도 쓰레기통, 31-27/32인치 H, 24갤런, 실버
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 휴지통 수 |
기본 소재 | 금속 |
생산 능력 | 24 갤런 |
용량 범위 | 20 - 32G |
색상 | 은 |
컨테이너 유형 | 유틸리티 |
깊이 | 16-15 / 64 " |
마감재 | 솔질 |
높이 | 31 27 / 32 " |
실내 / 실외 | 옥내의 |
자재 | 스테인리스 강 |
장착 스타일 | 자유로운 무대 |
오프닝 클로저 유형 | 에 단계 |
옵션 뚜껑 | 뚜껑 포함 |
셰이프 | 직사각형의 |
탑 디자인 | 플랫 탑 |
폭 | 16.25 " |
선박 중량 (kg) | 15.95 |
프로덕트 | 모델 | 실내 / 실외 | 기본 소재 | 생산 능력 | 길이 | 자재 | 오프닝 수 | 오프닝 클로저 유형 | 셰이프 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG9W2100 그레이 | - | - | 65 갤런 | 32 1 / 3 " | MDPE | 1 | - | 직사각형의 | ₩ 606,952 | ||
블루 | - | - | 65 갤런 | 32 1 / 3 " | MDPE | 1 | - | 직사각형의 | - | RFQ
| |
FG9W2200 그레이 | - | - | 95 갤런 | 35 2 / 5 " | MDPE | 1 | - | 직사각형의 | ₩ 702,362 | ||
블루 | - | - | 95 갤런 | 35 2 / 5 " | MDPE | 1 | - | 직사각형의 | ₩ 702,362 | ||
FG9P9000BEIG | - | - | 35 갤런 | 21.437 " | 플라스틱 | 1 | - | 직사각형의 | - | RFQ
| |
FG843088BLA | 집 밖의 | - | 35 갤런 | 21.5 " | 플라스틱 | 1 | - | 사각형. | ₩ 1,141,840 | ||
FG917188BLA | - | - | 45 갤런 | 24.875 " | 플라스틱 | 2 | - | 사각형. | ₩ 1,516,410 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.