그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 열전대 개스킷 |
연결 | 연결기 |
내부 Dia. | 1.377 " |
자재 | 바이 턴 |
금속 탐지 가능 | 아니 |
외부 Dia. | 1.984 " |
온도. 범위 | 화씨 -30 ~ 400도 |
튜브 크기 | 1.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 0.2 |
HS 코드 | 4016930000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 내부 Dia. | 자재 | 외부 Dia. | 온도. 범위 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G-TH-050-E-1 | 0.38 " | EPDM | 0.852 " | 화씨 -20 ~ 300도 | 1 / 2 " | ₩ 86,975 | ||
G-TH-050-E-2 | 0.38 " | EPDM | 0.852 " | 화씨 -20 ~ 300도 | 1 / 2 " | ₩ 122,360 | ||
G-TH-075-E-1 | 0.62 " | EPDM | 0.852 " | 화씨 -20 ~ 300도 | 3 / 4 " | ₩ 89,215 | ||
G-TH-075-E-2 | 0.62 " | EPDM | 0.852 " | 화씨 -20 ~ 300도 | 3 / 4 " | ₩ 110,005 | ||
G-TH-100-E-1 | 0.875 " | EPDM | 1.984 " | 화씨 -20 ~ 300도 | 1" | ₩ 120,137 | ||
G-TH-100-E-2 | 0.875 " | EPDM | 1.984 " | 화씨 -20 ~ 300도 | 1" | ₩ 143,692 | ||
G-TH-150-E-1 | 1.377 " | EPDM | 1.984 " | 화씨 -20 ~ 300도 | 1.5 " | ₩ 120,137 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.