PARKER 암 커넥터 1/2 인치
필터
연결 : 튜브 x FNPT , 개스킷 재질: 부나 N , 재료: 황동 , 압력: 250 PSI , 온도. 범위: 화씨 -40 ~ 200도 , 튜브 크기: 1 / 2 " , 유형: 푸시하여 연결
스타일 | 모델 | 육각 크기 | 길이 | 파이프 크기 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66 PMT-8-8 | 1" | 1.91 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 49,507 | |
A | 66 PMT-8-4 | 7 / 8 " | 1.69 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 32,025 | |
A | 66 PMT-8-6 | 7 / 8 " | 1.68 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 43,277 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 볼트 절단기
- 신발 및 부츠 커버
- 형광등 액세서리
- 트레일러 조명 키트
- 스크롤 톱 액세서리
- 베어링스
- 에어콤프레셔 액세서리
- 크레인 및 꽃줄 장비
- 엿보는 도구
- 케미컬펌프
- AIR HANDLER MERV 8 주름 형 에어필터
- WESTWARD 레버 그리스 펌프
- JOHNSON CONTROLS 습도 센서
- MILLER - WELDCRAFT 전원 케이블, 고무
- NATIONAL GUARD 드립 도어 가장자리
- APPLETON ELECTRIC 푸시 버튼 제어 스테이션
- PASS AND SEYMOUR Flexcor 시리즈 1인치 NPT 스테인리스 스틸 스트레인 릴리프 코드 그립
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF 스윙 조인트 솔벤트 시멘트 라이저, 니플 스타일, 소켓 입구 x Mipt 출구
- EATON 링 커버
- Stafford Mfg 시그니처 시리즈, 원피스 스플릿 스틸 스레드 샤프트 칼라