그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | EXT 리드 |
색상 | 빨간색 |
리드 길이 | 144 " |
길이 | 12ft. |
자재 | PVC |
파이프 크기 | 12mm |
플러그 또는 커넥터 유형 | 초소형 |
온도 한계 (Deg. F) | 752 |
열전대 유형 | K |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 13.21 |
선박 폭 (cm) | 12.95 |
HS 코드 | 9026900000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
ACC-EX-T-12-MM | ₩ 274,242 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.