그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 개 스켓 |
연결 | 트라이 클램프 |
내부 Dia. | 5 / 8 " |
자재 | PTFE |
금속 탐지 가능 | 아니 |
외부 Dia. | 55 / 64 " |
온도. 범위 | 화씨 -100 ~ 500도 |
튜브 크기 | 3 / 4 " |
선박 높이 (cm) | 0.25 |
선박 길이 (cm) | 2.29 |
선박 폭 (cm) | 2.29 |
HS 코드 | 3926904590 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 내부 Dia. | 자재 | 금속 탐지 가능 | 외부 Dia. | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42MPE-075 | 0.62 " | EPDM | 아니 | 0.852 " | 화씨 -20 ~ 300도 | ₩ 3,360 | ||
42MPU-075 | - | 좋은 | 아니 | - | 화씨 -20 ~ 250도 | ₩ 3,202 | ||
42MPSFY-075 | - | FKM | 아니 | - | 화씨 -30 ~ 400도 | ₩ 7,140 | ||
42RXPX-075 | - | 백금 실리콘 | 아니 | - | 화씨 -40 ~ 450도 | ₩ 4,270 | ||
42MPG-TS-075 | - | 터프 스틸 (R) | 가능 | - | 화씨 -350 ~ 550도 | ₩ 9,660 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.